Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, schwarz
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-E782A04633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe schwarz

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier schwarz lackierten Fachboden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 914 x T 457 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe schwarz

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB093 aruba
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 245,03*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,37*
    € 349,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,38*
    € 340,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 268,48*
    € 319,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,07*
    € 299,96
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 246,47*
    € 293,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,03*
    € 291,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.