Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau
Artikel-Nr.:
     C1033-E782A04505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau lackierten Fachboden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 914 x T 457 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen oxfordblau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB095 steel
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 218,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,56*
    € 346,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,89*
    € 331,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 261,46*
    € 311,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,22*
    € 298,95
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 245,64*
    € 292,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,01*
    € 291,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,79*
    € 260,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.