Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachböden, 4 OH, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E722A0345645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E722A0345645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachboden, 4 OH, Farbe lichtgrau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit drei lichtgrau lackierten Fachboden Kapazität für 4 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1806 x B 914 x T 457 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachboden, 4 OH, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB168 tortuga
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 204,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,61*
    € 327,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 263,23*
    € 313,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 250,05*
    € 297,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 239,00*
    € 284,41
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 229,31*
    € 272,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,43*
    € 270,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,48*
    € 243,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.