Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E402A01525
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E402A01525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit einem Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau lackierten Fachboden Kapazität für 2 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1000 x B 914 x T 457 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen anthrazitgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB102 bridgetown
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 175,46*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,05*
    € 293,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,54*
    € 287,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 195,61*
    € 232,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,72*
    € 222,20
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 179,14*
    € 213,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,46*
    € 208,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.