Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, B 914 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-E198P1333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregistraturschrank
Aktenschrank

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal B 914 x T 400 mm, Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
YB156 madura
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
775 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.