Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Schreibtisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 800 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cito Schreibtisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 800 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber
Cito Schreibtisch, 730 mm höhenfixes U-Gestell, H 19 x B 2000 x T 800 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber
Artikel-Nr.:
     C1033-DUF2008GW355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUF2008GW355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Cito Schreibtisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 2000 x T 800 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber

Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2000 x 800 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • höhenfixes Gestell in U-Form

  • Maße: H 730 x B 2000 x T 800 mm

  • Farbe: Dekor grauweiß, Gestell silber

  • Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

  • Filzgleiter schützen vor Kratzern 

  • werkseitig montierte Kabelklemmen

Lieferumfang:

  • 1 Gestell in U-Form, silber

  • 1 Tischplatte H 19 x B 2000 x T 800 mm, grauweiß

  • 1 Inbusschlüssel

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Gestellform:
U höhenfix
Farbe:
silber
Dekor:
grauweiß
Tischhöhe:
730 mm
Tischbreite:
2000 mm
Tischtiefe:
800 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,43*
€ 431,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.