| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-DOF1208GW355 Herst.-Nr.: DOF1208GW355 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cito Schreibtisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 1200 x T 800 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 1200 x 800 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höhenfixes Gestell in O-Form -
Maße: H 730 x B 1200 x T 800 mm -
Farbe: Dekor grauweiß, Gestell silber -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in O-Form, silber -
1 Tischplatte H 19 x B 1200 x T 800 mm, grauweiß -
1 Inbusschlüssel Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | O höhenfix | Farbe: | silber | Dekor: | grauweiß | Tischhöhe: | 730 mm | Tischbreite: | 1200 mm | Tischtiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |