Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Office Schließfachschrank, 4 Fächer, Tiefe 457 mm, Farbe: Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Office Schließfachsystem
Bisley Office Schließfachsystem
Artikel-Nr.:
     C1033-CLK184855
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK184855
EAN/GTIN:
     5020073720327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Office Schließfachschrank, 4 Fächer, Tiefe 457 mm, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1802 mm
Gesamtbreite:
305 mm
Gesamttiefe:
457 mm
Farbe:
Silber
Anzahl Fächer:
4
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 1 abteil, abteil-schrank, bisley spind, Ablage, Ablagenschrank, Aktenschrank, Arbeitsplatz, abschließbar, Archivierung, Betrieb, Betriebseinrichtung, Büro, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büromöbel, Büroschrank, Container, Gewerbeeinrichtung, Home Office, Lagereinrichtung, Möbel, Office, Officeschrank, Ordnungssystem, Papierschrank, Schrank, Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Stahl, Stahlcontainer, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stauraum, Stauraumsystem, Werkstatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
CLK121845
ab € 99,00*
Ähnlich
Bisley
CLK121839
ab € 99,00*
Ähnlich
Bisley
CLK121855
ab € 99,00*
Ähnlich
Bisley
CLK181845
ab € 115,00*
Ähnlich
Bisley
CLK122845
ab € 118,96*
Ähnlich
Bisley
CLK122839
ab € 119,77*
Ähnlich
Bisley
CLK122855
ab € 125,00*
Ähnlich
Bisley
CLK124845
ab € 130,62*
Ähnlich
Bisley
CLK124839
ab € 135,35*
Ähnlich
Bisley
CLK124855
ab € 142,31*
Ähnlich
Bisley
CLK184839
ab € 143,03*
Ähnlich
Bisley
CLK126839
ab € 154,98*
Ähnlich
Bisley
CLK186845
ab € 168,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG