Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Office Schließfachschrank, 2 Fächer, Tiefe 457 mm, Farbe: Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Office Schließfachsystem
Bisley Office Schließfachsystem
Artikel-Nr.:
     C1033-CLK182855
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK182855
EAN/GTIN:
     5020073720181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenhaken
Office Schließfachschrank, 2 Fächer, Tiefe 457 mm, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1802 mm
Gesamtbreite:
305 mm
Gesamttiefe:
457 mm
Farbe:
Silber
Anzahl Fächer:
2
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderhaken, Kleiderspind, Mantelhaken, Raumspar-Spind, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Spind, Stahlspind, Türgarderobenhaken, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile, garderobenhaken, Ablage, Ablagenschrank, Aktenschrank, Arbeitsplatz, abschließbar, Archivierung, Betrieb, Betriebseinrichtung, Büro, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büromöbel, Büroschrank, Container, Gewerbeeinrichtung, Home Office, Lagereinrichtung, Möbel, Office, Officeschrank, Ordnungssystem, Papierschrank, Schrank, Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Stahl, Stahlcontainer, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stauraum, Stauraumsystem, Werkstatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
CLK121845
ab € 98,34*
Ähnlich
Bisley
CLK121839
ab € 98,34*
Ähnlich
Bisley
CLK121855
ab € 93,09*
Ähnlich
Bisley
CLK181845
ab € 108,99*
Ähnlich
Bisley
CLK122845
ab € 114,46*
Ähnlich
Bisley
CLK122839
ab € 114,46*
Ähnlich
Bisley
CLK122855
ab € 108,48*
Ähnlich
Bisley
CLK124845
ab € 129,08*
Ähnlich
Bisley
CLK124839
ab € 129,08*
Ähnlich
Bisley
CLK124855
ab € 122,70*
Ähnlich
Bisley
CLK184839
ab € 135,75*
Ähnlich
Bisley
CLK126839
ab € 146,87*
Ähnlich
Bisley
CLK186845
ab € 161,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG