Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Bisley Schließfachschrank Office, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-CLK126645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK126645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau

Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände

Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der sechs Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH49 angel
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 144,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,70*
    € 323,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,39*
    € 309,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 189,66*
    € 225,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,72*
    € 218,63
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 163,09*
    € 194,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,41*
    € 189,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,51*
    € 171,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.