| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-B64625 Herst.-Nr.: B64625 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Karteischrank, doppelbahnig DIN A6, 9 Schubladen, Farbe reinweiß
Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A6
Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A6. In 9 Schubladen können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten archiviert werden. Jede Schublade bietet Platz für 2 Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für optimale Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. Maße: H 1321 x B 413 x T 622 mm Format DIN A6 Farbe: reinweiß TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Schubladenvollauszug Aufbewahrung Karteikarten 2 bzw. 3 Etikettenfenster pro Schublade Lieferumfang 1 Karteischrank, doppelbahnig DIN A6, 9 Schubladen, Farbe reinweiß
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | lichtgrau | Gesamthöhe: | 1321 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 4 Stück | Schubladenkapazität: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |