Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lebensmittelhandschuhe Profood Safe-Knit 72-286, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo
Artikel-Nr.:
     C1032-73159616-19
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     722869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Größentabelle
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

Sie möchten Handschuhe mit einem außergewöhnlichen Schutz vor Schnittverletzungen und einer hohen Verschleißfestigkeit bei gleichzeitiger optimaler Robustheit? Dann stehen Sie mit Handschuhen und Armschützern aus Strickfasern der Reihe proFood Dyneema von Ansell auf der sicheren Seite. Die Schutzprodukte sind waschmaschinenfest bis maximal 95° C, verformen sich nicht und sind daher häufig wiederverwendbar. Selbst nach wiederholten Einsätzen erfüllen sie die unverzichtbaren hygienischen Vorschriften in der Lebensmittelverarbeitung. Handschuhe und Armschützer aus der Reihe proFood Dyneema sind für die Handhabung aller Arten von Lebensmitteln zugelassen und entsprechen ausnahmslos allen EU-Normen. Einsatzgebiete: Handhabung aller Lebensmittelarten ineiner Vielzahl von Anwendungsbereichenwie zum Beispiel: Entbeinen und Portionieren von Fleisch (Rind- und Schweinefleisch).
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema-Strickfaser
Ausführung:
Strickbund, Mittelschwere
Länge:
250 - 330 mm
Farbe:
blau
Verpackungsmenge:
12 Paar pro Karton
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 120 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
7228610
ab € 12,63*
Ähnlich
Ansell
722866
ab € 12,54*
Ähnlich
Ansell
722867
ab € 12,49*
Ähnlich
Ansell
722868
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG