Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Neotop 29-500, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo
Artikel-Nr.:
     C1032-731529500-10
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2950010
EAN/GTIN:
     0076490495367
Artikeldatenblatt
Größentabelle
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

Ideal für den Kälteschutz. Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen. Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten. Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Chemische Industrie, Raffinerie - Öl und Erdöl, Reinigungsarbeiten, Wartung.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Schutzstulpe, velourisiert
Länge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsmenge:
144 Paar pro Karton
Norm:
DIN EN 374, Kategorie III
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 288 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
2950011
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
295007
ab € 1,96*
Ähnlich
Ansell
295008
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
295009
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG