Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Hyflex Lite 11-605, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo
Artikel-Nr.:
     C1032-73151907-7
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     116057
EAN/GTIN:
     10076490499294
Artikeldatenblatt
Größentabelle
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh

Produktbeschreibung:

Das Handschuhmodell HyFlex Lite 11-605 von Ansell wurde für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Bewegungsfreiheit erfordern. Durch die Passform und Stärke, die einer zweiten Haut gleicht, wird eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten ermöglicht. Darüber hinaus schützt es Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeitern eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordert, ist das Handschuhmodell Lite 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Strickfutter
Ausführung:
elastische Stulpe, PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, Fingerspitzen beschichtet, Strickbund
Länge:
160 - 255 mm
Farbe:
weiß
Größe:
7
Verpackungsmenge:
144 Paar pro Karton
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
1180010
ab € 2,856*
Ähnlich
Ansell
1180011
ab € 34,344*
Ähnlich
Ansell
118006
ab € 2,80*
Ähnlich
Ansell
118007
ab € 38,40*
Ähnlich
Ansell
118008
ab € 2,89*
Ähnlich
Ansell
118009
ab € 2,892*
Ähnlich
Ansell
118016
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
118017
ab € 2,68*
Ähnlich
Ansell
118018
ab € 37,8012*
Ähnlich
Ansell
1160510
ab € 2,02*
Ähnlich
Ansell
116056
ab € 2,01*
Ähnlich
Ansell
116058
ab € 2,02*
Ähnlich
Ansell
116059
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG