Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtring, Abgasrohr (Höhe 14,5mm, Innendurchmesser 48,5mm, Außendurchmesser 62mm ) für DAIHATSU, MAZDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, Abgasrohr (Höhe 14,5mm, Innendurchmesser 48,5mm, Außendurchmesser 62mm ) für DAIHATSU, MAZDA
Dichtring, Abgasrohr (Höhe 14,5mm, Innendurchmesser 48,5mm, Außendurchmesser 62mm ) für DAIHATSU, MAZDA
Artikel-Nr.:
     C1028-0367-781-948
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     781-948
EAN/GTIN:
     5905133217781
Suchbegriffe:
Abgasrohrdichtring
Dichtring
Dichtring Abgasrohr
Dichtungsring
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
14,5 mm
Innendurchmesser [mm]:
48,5 mm
Außendurchmesser [mm]:
62 mm
OE Nummern:
94091452 (CITROËN)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: fischer dichtring, dichtring, Dichtring, Abgasrohr, 7111AAP, 7118340, 7118341, 7118352, 7118354, 7118323, 7118324, 7118325, 7118349, 7118327, MAZDA, 7118328, DAIHATSU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG