Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsschlauch (Länge 300mm, benötigte Stückzahl 1, Gewicht 0,154kg ) für DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsschlauch (Länge 300mm, benötigte Stückzahl 1, Gewicht 0,154kg ) für DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4
Bremsschlauch (Länge 300mm, benötigte Stückzahl 1, Gewicht 0,154kg ) für DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4
Artikel-Nr.:
     C1028-0350-ADD65358
Hersteller:
     BLUE PRINT
Herst.-Nr.:
     ADD65358
EAN/GTIN:
     5050063094190
Suchbegriffe:
Bremsschlauch
bremsschlauch
Allgemeine Information
fahrzeugabh. Einbauseiten
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
300 mm
Gewicht [kg]:
0,154 kg
OE Nummern:
90049-22281 (DAIHATSU)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 7111AAC, 7111AAE, 7111AAD, DAIHATSU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.