Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 6,5mm, Innendurchmesser 23mm, Außendurchmesser 35mm ) für VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 6,5mm, Innendurchmesser 23mm, Außendurchmesser 35mm ) für VW
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 6,5mm, Innendurchmesser 23mm, Außendurchmesser 35mm ) für VW
Artikel-Nr.:
     C1028-0301-101770
Hersteller:
     Topran
Herst.-Nr.:
     101 770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebswellendichtring
Wellendichtring Antriebswelle
antriebswellendichtring
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
6,5 mm
Innendurchmesser [mm]:
23 mm
Außendurchmesser [mm]:
35 mm
OE Nummern:
084 311 113A (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
GOLF I (17)
1.1
04.1974 - 07.1983
0600464, 0600845, 0600846, 0600851
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FA, GG
GOLF I (17)
1.3
08.1979 - 07.1983
0600524
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GF
GOLF II (19E, 1G1)
1.0
11.1983 - 08.1985
0600623
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GN
GOLF II (19E, 1G1)
1.0
08.1985 - 10.1991
0600649
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HZ
GOLF II (19E, 1G1)
1.3
08.1983 - 06.1987
0600610, 0600856
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HK, MH
GOLF II (19E, 1G1)
1.3 KAT
06.1986 - 12.1992
0600610
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MH, NZ, 2G
GOLF III (1H1)
1.4
11.1991 - 08.1997
0600919
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEX, ABD
GOLF III (1H1)
1.4
10.1991 - 08.1997
0600890, 0603378
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX
GOLF III Variant (1H5)
1.4
07.1993 - 04.1999
0600936
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD
GOLF III Variant (1H5)
1.4
07.1993 - 04.1999
0600937, 0603393
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX, APQ
JETTA I (16)
1.1
08.1978 - 02.1984
0600520, 0600535
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GG, FA
JETTA I (16)
1.3
08.1979 - 02.1984
0600523
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GF
JETTA II (19E, 1G2)
1.3
01.1984 - 06.1987
0600624
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HK, MH
JETTA II (19E, 1G2)
1.3 KAT
06.1987 - 12.1991
0600624
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MH, NZ, 2G
POLO (86)
0.9
09.1975 - 09.1981
0600471
KurzinfokW/PS:  29/40Hubraum:  895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HA
POLO (86)
1.1
03.1975 - 09.1981
0600486
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HB
POLO (86)
1.1
03.1975 - 09.1981
0600487
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HC
POLO (86)
1.3
12.1976 - 09.1981
0600498
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HH
POLO (86C, 80)
1.0
10.1981 - 10.1986
0600568
KurzinfokW/PS:  29/40Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GL
POLO (86C, 80)
1.0
08.1985 - 01.1992
0600661
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HZ
POLO (86C, 80)
1.1
10.1981 - 09.1989
0600570
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HB
POLO (86C, 80)
1.3
10.1981 - 07.1983
0600571
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HH
POLO (86C, 80)
1.3
08.1983 - 07.1988
0600599
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HK, MH
POLO (86C, 80)
1.3
09.1982 - 09.1989
0600580
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GK
POLO CLASSIC (86C, 80)
1.0
01.1985 - 10.1986
0600572
KurzinfokW/PS:  29/40Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GL
POLO CLASSIC (86C, 80)
1.0
01.1985 - 09.1994
0600663
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HZ, AAU, AAK
POLO CLASSIC (86C, 80)
1.3
01.1985 - 07.1987
0600600
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HK, MH
POLO CLASSIC (86C, 80)
1.3 KAT
07.1987 - 09.1994
0600600
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MH, NZ
POLO Coupe (86C, 80)
1.0
05.1982 - 10.1986
0600576
KurzinfokW/PS:  29/40Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GL
POLO Coupe (86C, 80)
1.0
08.1985 - 01.1992
0600662
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HZ
POLO Coupe (86C, 80)
1.1
10.1981 - 07.1983
0600577
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1093Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HB
POLO Coupe (86C, 80)
1.3
10.1981 - 07.1983
0600578
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HH
POLO Coupe (86C, 80)
1.3
08.1983 - 06.1987
0600601
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HK, MH
POLO Coupe (86C, 80)
1.3
09.1982 - 09.1989
0600579
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GK
POLO Coupe (86C, 80)
1.3 KAT
07.1987 - 08.1994
0600601
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  2G, AAV, MH, NZ
VENTO (1H2)
1.4
11.1991 - 09.1998
0600920
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX
VENTO (1H2)
1.4
11.1991 - 09.1998
0600897, 0603406
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: VW, 0600572, 0600571, 0600890, 0600570, 0600471, 0600577, 0600610, 0600599, 0600851, 0600576, 0600498, 0600919, 0600856, 0600535, 0600579, 0600897, 0600578, 0603406, 0600937, 0600936, 0600661, 0603378, 0600520, 0600663, 0600487, 0600464, 0600662, 0600486, 0603393, 0600580, Wellendichtring, Antriebswelle, 0600845, 0600624, 0600524, 0600920, 0600601, 0600623, 0600568, 0600523, 0600600, 0600649, 0600846
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG