Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 23,9mm ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 23,9mm ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 23,9mm ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0301-100083
Hersteller:
     Topran
Herst.-Nr.:
     100 083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebswellendichtring
Wellendichtring Antriebswelle
antriebswellendichtring
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
8 mm
Außendurchmesser [mm]:
40 mm
Innendurchmesser [mm]:
23,9 mm
OE Nummern:
020 311 113B (SKODA), 020 311 113B (SEAT), 020 311 113B (AUDI), 020 311 113B (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: SKODA, 7593439, 0600650, 0600296, 0603404, 0603602, 0600295, 0603403, 0600652, 0603488, 0588640, 0600893, 0603487, 0603482, 0603480, 8004351, 8004354, 8004352, 8004353, 7593365, 7593487, 7593440, 8004318, 0603603, 7593488, 0603605, 7593368, 7593349, SEAT, 0603414, 0600940, AUDI, 0603490, 7593350, 8004AAV, 7593475, 0600900, 0600701, 8004323, 0600700, 8004324, 8004AAU, 7593474, 7593359, 0603419, 7593477, 0603418, VW, 0603544, 7593415, 0603547, 7593416, 0603464, 0603389, 0603466, 0603543, 0603421, 0603388, 8004ABG, 8004ABH, 8004ABP, 8004332, 8004ABQ, 8004330, 7593465, 0588743, 8004335, 0603549, 0603548, 7593348, 7593466, 7593467, 0603357, 0600284, 7593449, 0603470, 0603550, 7593ABG, 7593ABH, 7593ABO, 7593ABP, 7593450, Wellendichtring, Antriebswelle, 7593371, 7593451, 7593ABQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.