Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Innendurchmesser 21,9mm, Außendurchmesser 40mm ) für SEAT, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Innendurchmesser 21,9mm, Außendurchmesser 40mm ) für SEAT, VW
Wellendichtring, Antriebswelle (Höhe 8mm, Innendurchmesser 21,9mm, Außendurchmesser 40mm ) für SEAT, VW
Artikel-Nr.:
     C1028-0301-100082
Hersteller:
     Topran
Herst.-Nr.:
     100 082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebswellendichtring
Wellendichtring Antriebswelle
antriebswellendichtring
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
8 mm
Innendurchmesser [mm]:
21,9 mm
Außendurchmesser [mm]:
40 mm
OE Nummern:
020 311 113 (SEAT), 020 311 113 (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
CORDOBA (6K2/C2)
1.6 i
02.1993 - 06.1999
7593363, 7593421
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEE, ABU, ALM
CORDOBA (6K2/C2)
1.6 i
07.1996 - 06.1999
7593384, 7593413
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFT
CORDOBA (6K2/C2)
1.6 i
05.1994 - 06.1999
7593363, 7593421
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F
CORDOBA (6K2/C2)
1.8 i
02.1993 - 06.1999
7593364, 7593401
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABS, ADZ
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 D
01.1996 - 08.1996
7593380, 7593406
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 SDI
08.1996 - 06.1999
7593380, 7593406
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AEY
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 TD
02.1993 - 08.1996
7593367, 7593397
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AAZ
CORDOBA Vario (6K5)
1.6 i
09.1996 - 06.1999
7593414
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFT
CORDOBA Vario (6K5)
1.6 i
09.1996 - 06.1999
7593422
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEE, ALM
CORDOBA Vario (6K5)
1.6 i
05.1997 - 06.1999
7593422
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F
CORDOBA Vario (6K5)
1.9 SDI
09.1996 - 06.1999
7593407
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AEY
IBIZA II (6K1)
1.6 i
03.1993 - 08.1999
7593357, 7593420
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEE, ABU, ALM
IBIZA II (6K1)
1.6 i
04.1996 - 08.1999
7593385, 7593412
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFT
IBIZA II (6K1)
1.6 i
09.1994 - 06.1999
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F
IBIZA II (6K1)
1.8 i
03.1993 - 08.1999
7593358, 7593400
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABS, ADZ
IBIZA II (6K1)
1.9 D
10.1994 - 08.1996
7593369
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
IBIZA II (6K1)
1.9 D
04.1993 - 08.1996
7593360, 7593405
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
IBIZA II (6K1)
1.9 SDI
08.1996 - 08.1999
7593381, 7593405
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AEY
IBIZA II (6K1)
1.9 TD
03.1993 - 08.1996
7593361, 7593396
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AAZ
TOLEDO I (1L)
1.6 i
05.1991 - 03.1999
7593345
KurzinfokW/PS:  54/73Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F, EZ, ABN
TOLEDO I (1L)
1.6 i
05.1991 - 12.1993
7593346
KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F
TOLEDO I (1L)
1.6 i
01.1993 - 03.1999
7593372
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  1F
TOLEDO I (1L)
1.6 i
11.1996 - 03.1999
7593425
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFT
TOLEDO I (1L)
1.8 i
05.1991 - 12.1996
7593347
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RP
TOLEDO I (1L)
1.8 i
11.1993 - 12.1996
7593373
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABS, ADZ
TOLEDO I (1L)
1.9 D
05.1991 - 03.1999
7593351
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
TOLEDO I (1L)
1.9 D
12.1995 - 03.1999
7593379
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
TOLEDO I (1L)
1.9 TD
05.1991 - 03.1999
7593352
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AAZ
TOLEDO I (1L)
2.0 i
05.1991 - 03.1999
7593348
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  2E, AGG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0603401, 0600495, 0603400, 0600497, 0600939, 0600938, 0603409, 0603406, 0600937, 0603407, 0600144, 0600143, 0603412, 0603415, SEAT, 0600148, 0600147, 0603411, 0600146, 0600145, 0600140, 0600822, 0600701, 7593396, 0600821, 0600942, 0600700, 0600941, 7593397, 0600820, 0603417, 0603416, 0600271, 0600958, 0600957, 0600956, 0600961, 0600169, 0600168, 0600167, 0600288, 0600283, 0600729, Wellendichtring, Antriebswelle, 0600849, 0600728, 0600848, 0600727, 0600847, 0600177, 0600176, 0600175, 0600174, 0600852, 0600850, 0600179, 0600178, 0600173, 0600172, 0600171, 0600614, 0600855, 0600613, 0600612, 0600854, 0600853, 0600611, 7593400, 0600857, 7593401, 0600615, 0600067, 0600188, 0600187, 0600186, 0600185, 0600069, 0600068, 0600189, 0600180, 0600062, 0600182, 0600181, 0600060, 0600504, 0600625, 0600503, 0600629, 0600627, 0600626, 0600078, VW, 0600077, 0600076, 0600075, 0600196, 0600630, 0600079, 0600191, 0600070, 0600190, 0600195, 0600074, 0600194, 0600073, 0600193, 0600072, 0600071, 0600192, 7593420, 7593421, 0600519, 7593425, 7593422, 7593406, 7593407, 7593405, 0600086, 0600522, 0603354, 0600521, 0603355, 0600081, 0600080, 0600085, 0600084, 0600083, 0600082, 7593413, 0600529, 7593414, 0600528, 7593412, 0600769, 0600892, 0600650, 0600891, 0600770, 0600890, 0600896, 0600895, 0600652, 0600092, 0600537, 0600899, 0600536, 0600898, 0600897, 0603379, 0600665, 0600664, 0603378, 0600548, 0600669, 0600668, 0603386, 0603385, 0603384, 0603381, 0603380, 0600558, 0600557, 7593347, 7593348, 7593345, 7593346, 0603399, 0603394, 0603393, 0603396, 0603395, 0600694, 0600698, 0600697, 0600696, 0600695, 7593361, 7593360, 7593363, 7593364, 0600699, 7593369, 7593367, 0600100, 0600104, 0600465, 0600102, 0600101, 7593351, 0600108, 0600229, 0600107, 0600106, 0600227, 7593352, 0600105, 0600226, 7593358, 0600902, 0600109, 0600901, 7593357, 0600232, 0600231, 0600230, 0600478, 0600477, 0600598, 0600234, 0600233, 0600919, 7593380, 7593384, 7593381, 0600911, 0600910, 7593385, 0600913, 0600912, 0600489, 0600488, 7593372, 7593373, 0600920, 0600128, 0600127, 7593379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG