Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 8mm ) für MAZDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 8mm ) für MAZDA
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 8mm ) für MAZDA
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 8mm ) für MAZDA
Artikel-Nr.:
     C1028-0156-PB-308
Hersteller:
     Japanparts
Herst.-Nr.:
     PB-308
EAN/GTIN:
     8033001126464
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]:
IN/OUT: 8 mm
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]:
45 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Betriebsart:
mechanisch
OE Nummern:
F801-13-350B (MAZDA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
626 II (GC)
1.6
11.1982 - 06.1987
7108333, 7118313
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F6
626 II (GC)
2.0
03.1983 - 09.1987
7108334, 7118314
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE
626 II Hatchback (GC)
1.6
03.1983 - 09.1987
7108335, 7118316
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F6
626 II Hatchback (GC)
1.6
03.1983 - 09.1987
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
626 II Hatchback (GC)
2.0
03.1983 - 09.1987
7108336, 7118317
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  FE
626 III (GD)
1.8
11.1987 - 05.1992
7118361
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1789Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F8
626 III (GD)
2.0
09.1987 - 10.1990
7118363
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE
626 III (GD)
2.0 12V
09.1987 - 05.1992
7118366
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE (12V)
626 III Coupe (GD)
2.0 12V
09.1987 - 12.1988
7118368
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE (12V)
626 III Hatchback (GD)
1.8
11.1987 - 05.1992
7118362
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1789Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F8
626 III Hatchback (GD)
2.0
09.1987 - 10.1990
7118364
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE
626 III Hatchback (GD)
2.0 12V
11.1987 - 05.1992
7118367
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FE (12V)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, auto-benzinpumpe, 7108334, 7108335, 7108333, 7108336, 7118361, 7118362, 7118363, 7118364, 7118366, 7118367, 7118368, 7118313, 7118314, 7118316, MAZDA, 7118317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG