Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 6,5mm ) für TOYOTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 6,5mm ) für TOYOTA
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 6,5mm ) für TOYOTA
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 6,5mm ) für TOYOTA
Artikel-Nr.:
     C1028-0156-PB-209
Hersteller:
     Japanparts
Herst.-Nr.:
     PB-209
EAN/GTIN:
     8033001126044
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]:
45 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Betriebsart:
mechanisch
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]:
6,5 mm
OE Nummern:
23100-29305 (TOYOTA), 23100-29306 (TOYOTA), 23100-29307 (TOYOTA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, auto-benzinpumpe, 7104375, 7104322, 7104376, 7104335, 7104357, TOYOTA, 7104378, 7104358
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.