Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 6,3mm )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 6,3mm )
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 6,3mm )
Kraftstoffpumpe (Abstand der Befestigungsbohrungen 45mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, Betriebsart mechanisch, Ø1/Ø2 IN/OUT: 6,3mm )
Artikel-Nr.:
     C1028-0156-PB-203
Hersteller:
     Japanparts
Herst.-Nr.:
     PB-203
EAN/GTIN:
     8033001125986
Suchbegriffe:
Kraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]:
IN/OUT: 6,3 mm
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]:
45 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Betriebsart:
mechanisch
OE Nummern:
23100-39255 (TOYOTA), 23100-39256 (TOYOTA), 23100-39257 (TOYOTA)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG