Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühler, Motorkühlung (Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, Material Aluminium, Material Kunststoff, Netzmaße 435 X 322 X 23 mm ) für FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühler, Motorkühlung (Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, Material Aluminium, Material Kunststoff, Netzmaße 435 X 322 X 23 mm ) für FIAT, LANCIA
Kühler, Motorkühlung (Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, Material Aluminium, Material Kunststoff, Netzmaße 435 X 322 X 23 mm ) für FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0123-61856
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     61856
EAN/GTIN:
     5707286198685
Suchbegriffe:
KFZ-Kühler
Kühler
Kühler Motorkühlung
Motorkühler
Weitere Informationen:
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Netzmaße:
435 X 322 X 23 mm
Material:
Aluminium | Kunststoff
OE Nummern:
46446734 (FIAT), 7718660 (LANCIA), 46465015 (FIAT), 7745652 (LANCIA), 46465017 (FIAT), 46465015 (LANCIA), 46446734 (LANCIA), 7718660 (FIAT), 7745652 (FIAT), 46465017 (LANCIA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühler, nissens wasserkühler, kfz-kühler, 4001588, Kühler, Motorkühlung, 4001192, FIAT, LANCIA, 4001660, 4001044, 4001088, 4001661, 4001674
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.