Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagesatz, Abgaskrümmer (Spezifikation für LRT K7131, Spezifikation für LRT K7130 ) für OPEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesatz, Abgaskrümmer (Spezifikation für LRT K7131, Spezifikation für LRT K7130 ) für OPEL
Artikel-Nr.:
     C1028-0117-EKK130-131
Hersteller:
     LRT
Herst.-Nr.:
     EKK130-131
EAN/GTIN:
     4250193607579
Suchbegriffe:
Abgasanlagenkrümmer
Abgaskrümmer
Krümmer Abgasanlage
abgasanlagenkrümmer
Weitere Informationen:
Spezifikation:
für LRT K7131 | für LRT K7130
OE Nummern:
55561177 (GENERAL MOTORS), 55555951 (GENERAL MOTORS), 55556532 (GENERAL MOTORS), 5849017 (OPEL), 849176 (OPEL), 5849036 (OPEL), 849332 (OPEL), 849230 (OPEL), 5849021 (OPEL), 5849043 (OPEL)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
ASTRA G CC (F48_, F08_)
1.6
12.2002 - 01.2005
0035470, 0035AIA
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA G Cabriolet
1.6
01.2003 - 10.2005
0035472
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA G Caravan (F35_)
1.6
12.2002 - 07.2004
0035477, 0035AID
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA G Coupe (F07_)
1.6 16V
03.2000 - 05.2005
0035473
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA G Stufenheck (F69_)
1.6
12.2002 - 01.2005
0035476, 0035AHX
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA H
1.6
03.2004 -
0035033, 0035ADC
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA H Caravan
1.6
08.2004 -
0035042, 0035ADR, 0035ADS
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA H GTC
1.6
03.2005 -
0035547, 0035558, 0035AEE
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ASTRA H TwinTop
1.6
09.2005 -
0035AAM
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
MERIVA
1.6
01.2006 -
0035AAB
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
VECTRA C
1.6
01.2006 -
0035AAD
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
VECTRA C GTS
1.6
01.2006 -
0035AAE
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
ZAFIRA
1.6
07.2005 -
0035100, 0035AEO
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z 16 XEP
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0035AID, 0035AEE, 0035477, 0035476, 0035AIA, 0035558, 0035470, 0035AHX, 0035033, 0035ADS, 0035473, 0035472, 0035ADR, Montagesatz, Abgaskrümmer, 0035ADC, OPEL, 0035547, 0035AAM, 0035AEO, 0035100, 0035042, 0035AAE, 0035AAD, 0035AAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.