Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellendichtring, Antriebswelle (benötigte Stückzahl 1, Innendurchmesser 40mm, Gewicht 0,01kg, Dicke/Stärke 11mm, Außendurchmesser 52mm ) für AUDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring, Antriebswelle (benötigte Stückzahl 1, Innendurchmesser 40mm, Gewicht 0,01kg, Dicke/Stärke 11mm, Außendurchmesser 52mm ) für AUDI
Wellendichtring, Antriebswelle (benötigte Stückzahl 1, Innendurchmesser 40mm, Gewicht 0,01kg, Dicke/Stärke 11mm, Außendurchmesser 52mm ) für AUDI
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-31501
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     31501
EAN/GTIN:
     4027816315018
Suchbegriffe:
0588AET
0588AES
7967299
0588AAM
Allgemeine Information
für Antriebswelle Verteilergetriebe
Weitere Informationen:
Innendurchmesser [mm]:
40 mm
Material:
ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Gewicht [kg]:
0,01 kg
Dicke/Stärke [mm]:
11 mm
Außendurchmesser [mm]:
52 mm
OE Nummern:
02X 409 400 A (AUDI)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A4 (8E2, B6)
1.8 T quattro
07.2002 - 12.2004
0588810
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 (8E2, B6)
1.8 T quattro
11.2002 - 12.2004
0588823
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 (8E2, B6)
2.5 TDI quattro
11.2000 - 12.2004
0588752
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A4 (8E2, B6)
3.0 quattro
11.2000 - 12.2004
0588750
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN, AVK
A4 (8E2, B6)
S4 quattro
03.2003 - 12.2004
0588825
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A4 (8EC)
1.8 T quattro
11.2004 -
0588810, 0588ADG
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAU
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFM
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFR
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 (8EC)
2.0 TFSI quattro
11.2004 -
0588864, 0588ADI
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGB, BWE, BWT, BPG, BPG
A4 (8EC)
2.0 TFSI quattro
06.2005 -
0588AFE, 7967323, 7967AAG
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BUL
A4 (8EC)
3.0 quattro
11.2004 - 07.2006
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 (8EC)
3.0 TDI quattro
11.2004 -
0588867, 0588ADK
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A4 (8EC)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588ADA
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 (8EC)
3.2 FSI quattro
01.2005 -
0588870, 0588ADC
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK, BKH
A4 (8EC)
RS4 quattro
09.2005 -
7967321, 7967AAE
KurzinfokW/PS:  309/420Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BNS
A4 (8EC)
S4 quattro
11.2004 -
0588ADD
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK, BHF
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro
07.2002 - 12.2004
0588811
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro
11.2002 - 12.2004
0588821
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BEX
A4 Avant (8E5, B6)
2.5 TDI quattro
09.2001 - 12.2004
0588779
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A4 Avant (8E5, B6)
3.0 quattro
09.2001 - 12.2004
0588777
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN, AVK
A4 Avant (8E5, B6)
S4 quattro
03.2003 - 12.2004
0588824
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A4 Avant (8ED)
1.8 T quattro
11.2004 -
0588811, 0588ACQ
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAT
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFL
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFP
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 Avant (8ED)
2.0 TFSI quattro
11.2004 -
0588866, 0588ACS
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGB, BWE
A4 Avant (8ED)
2.0 TFSI quattro
06.2005 -
0588AFA, 7967AAC
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BUL
A4 Avant (8ED)
3.0 quattro
11.2004 - 07.2006
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBJ
A4 Avant (8ED)
3.0 TDI quattro
11.2004 -
0588868, 0588ACU
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A4 Avant (8ED)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588ACK
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 Avant (8ED)
3.2 FSI quattro
01.2005 -
0588872, 0588ACM
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK
A4 Avant (8ED)
RS4 quattro
09.2005 -
7967322, 7967AAA
KurzinfokW/PS:  309/420Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BNS
A4 Avant (8ED)
S4 quattro
11.2004 -
0588ACN
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
1.8 T quattro
05.2003 -
0588834, 0588AEX
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFB
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.0 quattro
05.2003 - 12.2005
0588833, 0588AES
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2976Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ASN
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAJ
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAM
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.2 FSI quattro
01.2006 -
0588AAL
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
RS4 quattro
06.2006 -
7967AAH
KurzinfokW/PS:  309/420Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BNS
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
S4 quattro
03.2004 -
0588859, 0588AET, 7967299, 7967AAD
KurzinfokW/PS:  253/344Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BBK
A6 (4F2)
2.4 quattro
01.2005 - 10.2008
0588875, 0588ABY
KurzinfokW/PS:  130/177Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDW
A6 (4F2)
2.8 FSI quattro
10.2008 -
0588AJF
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2773Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CCDA
A6 (4F2)
3.0 TDI quattro
05.2004 - 05.2006
0588852, 0588ACA
KurzinfokW/PS:  165/225Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMK
A6 (4F2)
3.0 TDI quattro
06.2006 - 10.2008
0588AAS
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A6 (4F2)
3.2 FSI quattro
05.2004 - 10.2008
0588849, 0588ABT
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK, BKH
A6 Allroad (4FH)
3.0 TDI quattro
05.2006 -
0588ABA
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A6 Allroad (4FH)
3.0 TDI quattro
05.2006 -
0588ABL, 0588APE
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BNG
A6 Allroad (4FH)
3.2 FSI quattro
05.2006 -
0588ABC
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK
A6 Avant (4F5)
2.4 quattro
03.2005 - 10.2008
0588886, 0588ABH
KurzinfokW/PS:  130/177Hubraum:  2393Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDW
A6 Avant (4F5)
2.8 FSI quattro
10.2008 -
0588AJH, 0588APA
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2773Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CCDA
A6 Avant (4F5)
3.0 TDI quattro
03.2005 - 05.2006
0588888, 0588ABJ
KurzinfokW/PS:  165/225Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMK
A6 Avant (4F5)
3.0 TDI quattro
06.2006 - 10.2008
0588ABA
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A6 Avant (4F5)
3.2 FSI quattro
03.2005 - 10.2008
0588883
KurzinfokW/PS:  188/255Hubraum:  3123Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUK
R8
4.2 FSI quattro
04.2007 -
7967AAI
KurzinfokW/PS:  309/420Hubraum:  4163Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BYH
R8
5.2 FSI quattro
04.2009 -
7967AAL
KurzinfokW/PS:  386/525Hubraum:  5204Zylinder:  10Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BUJ
R8 Spyder
5.2 FSI quattro
02.2010 -
7967AAN
KurzinfokW/PS:  386/525Hubraum:  5204Zylinder:  10Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BUJ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.