Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslassventil (Außendurchmesser 31,45mm, Gewicht 0,05kg, Außendurchmesser 7mm, benötigte Stückzahl 4, Kerben-/Lochanzahl 3, Länge 88,4mm ) für AUDI, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslassventil (Außendurchmesser 31,45mm, Gewicht 0,05kg, Außendurchmesser 7mm, benötigte Stückzahl 4, Kerben-/Lochanzahl 3, Länge 88,4mm ) für AUDI, VW
Auslassventil (Außendurchmesser 31,45mm, Gewicht 0,05kg, Außendurchmesser 7mm, benötigte Stückzahl 4, Kerben-/Lochanzahl 3, Länge 88,4mm ) für AUDI, VW
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-28547
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     28547
EAN/GTIN:
     4027816285472
Suchbegriffe:
Auslassventil KFZ
auslassventil kfz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [mm]:
31,45 mm | 7 mm
Gewicht [kg]:
0,05 kg
benötigte Stückzahl:
4
Länge [mm]:
88,4 mm
OE Nummern:
038 109 611 G (AUDI), 038 109 611 G (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Auslassventil, 0588AAO, VW, 0588AAN, 0588862, 0588ACV, 0588AAT, 0588861, 0603631, AUDI, 0588ADL, 0588AAU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.