Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder, Druckluftleitung (Außendurchmesser 13mm, Gewicht 0,020kg, Innendurchmesser 6mm, Material Messing ) für DAF, RENAULT TRUCKS, VOLVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder, Druckluftleitung (Außendurchmesser 13mm, Gewicht 0,020kg, Innendurchmesser 6mm, Material Messing ) für DAF, RENAULT TRUCKS, VOLVO
Verbinder, Druckluftleitung (Außendurchmesser 13mm, Gewicht 0,020kg, Innendurchmesser 6mm, Material Messing ) für DAF, RENAULT TRUCKS, VOLVO
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-22208
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     22208
EAN/GTIN:
     4027816222088
Suchbegriffe:
RENAULT TRUCKS
DAF
VOLVO
Verbinder, Druckluftleitung
Allgemeine Information
für Kunststoffrohr
Weitere Informationen:
Außengewinde [mm]:
M10 x 1 mm
Außendurchmesser [mm]:
13 mm
Material:
Messing
Gewicht [kg]:
0,020 kg
Schlüsselweite:
14
Innendurchmesser [mm]:
6 mm
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.