Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Gewicht 0,052kg ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Gewicht 0,052kg ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Gewicht 0,052kg ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-22061
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     22061
EAN/GTIN:
     4027816220619
Suchbegriffe:
Auslassventil KFZ
auslassventil kfz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [mm]:
28 mm
Gewicht [kg]:
0,052 kg
OE Nummern:
7766565 (LANCIA), 7766565 (ALFA ROMEO), 60811154 (LANCIA), 60811154 (ALFA ROMEO), 60674496 (LANCIA), 60674496 (ALFA ROMEO), 60811154 (FIAT), 7766565 (FIAT), 60674496 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
145 (930)
1.6 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 01.2001
4001152, 4136339
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601, AR 38201
145 (930)
1.8 i.e. 16V
03.1998 - 01.2001
4136352
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
145 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 12.1998
4001154, 4136338
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
145 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136353
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
145 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001090, 4136342
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
146 (930)
1.6 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001151, 4136319
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601, AR 38201
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001153, 4136318
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
03.1998 - 01.2001
4136354
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
146 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136355
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
146 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001089, 4136322
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
147 (937)
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)
01.2001 -
4136439, 4136AON
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32104
147 (937)
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)
01.2001 -
4136440, 4136AOO
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32310
155 (167)
1.6 16V T.S.
05.1996 - 12.1997
4001118, 4001181
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601
155 (167)
1.7 T.S. 16V
05.1996 - 12.1997
4001117, 4001180
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106
155 (167)
2.0 16V Turbo Q4
01.1992 - 12.1997
4001497
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67203
155 (167)
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)
01.1992 - 12.1997
4001627
KurzinfokW/PS:  137/186Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67203
155 (167)
2.0 T.S. 16V (167.A2G)
03.1995 - 12.1997
4001074, 4001178
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
156 (932)
1.6 16V T.SPARK (932A4)
09.1997 - 09.2005
4001195
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103
156 (932)
1.8 16V T.SPARK (932A3)
09.1997 - 10.2000
4001196
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
156 (932)
1.8 16V T.SPARK (932A31__)
10.2000 - 09.2005
4136450
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32205
156 (932)
2.0 16V T.SPARK (932A2)
09.1997 - 10.2000
4001197
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
156 (932)
2.0 16V T.SPARK (932A21__)
10.2000 - 03.2002
4136444
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32310
156 (932)
2.0 JTS (932AXA)
03.2002 - 09.2005
4136508
KurzinfokW/PS:  122/166Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  937 A1.000
156 (932)
2.0 Twin Spark
11.1997 - 04.2000
4136510
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32303
156 Sportwagon (932)
1.6 16V T.SPARK. (932A4)
05.2000 - 05.2006
4136427
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32102, AR 67601, AR 32104, AR 32103
156 Sportwagon (932)
1.8 16V T.SPARK (932A3)
05.2000 - 10.2000
4136426
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
156 Sportwagon (932)
1.8 16V T.SPARK (932B31__)
10.2000 - 05.2006
4136451
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32205
156 Sportwagon (932)
2.0
03.2002 - 05.2006
4136511
KurzinfokW/PS:  119/162Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  932 A2.000
156 Sportwagon (932)
2.0 16V T.SPARK (932A2)
05.2000 - 10.2000
4136424
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
156 Sportwagon (932)
2.0 16V T.SPARK (932B21__)
10.2000 - 03.2002
4136445
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32310
156 Sportwagon (932)
2.0 JTS (932BXA)
03.2002 - 05.2006
4136509
KurzinfokW/PS:  122/166Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  937 A1.000
166 (936)
2.0 T.Spark (936A3A__)
09.1998 - 10.2000
4136369
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 34103
166 (936)
2.0 T.Spark (936A3B__)
10.2000 -
4136435
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 36301
GT
2.0 JTS
11.2003 -
4136599, 4136AGR
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  932 A2.000, 937 A1.000
GTV (916C_)
1.8 16V (916C3)
05.1998 -
4001040
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
GTV (916C_)
2.0 JTS
04.2003 -
4136572
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  937 A1.000
GTV (916C_)
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00)
06.1995 -
4001078, 4001146
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32310, AR 16201
GTV (916C_)
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)
05.1998 - 08.2000
4001038
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
SPIDER
1.8 TBi
05.2009 -
4136ANB
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1742Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  939 B1.000
SPIDER
2.0 JTDM
05.2009 -
4136ANE
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1956Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  939 B3.000
SPIDER (916S_)
1.8 16V (916S3)
05.1998 - 04.2005
4001041
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
SPIDER (916S_)
2.0 JTS
04.2003 - 04.2005
4136573
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  937 A1.000
SPIDER (916S_)
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)
05.1998 - 08.2000
4001039
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
SPIDER (916S_)
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)
06.1995 - 04.2005
4001077, 4001145
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 16201, AR 32310
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136AGR, 4001072, 4136AOO, 4136AON, 4001117, 4001118, 4136508, FIAT, 4136509, 4001074, 4136342, 4001195, 4001196, 4001197, 4001077, 4001078, 4001180, 4001181, 4001104, 4001105, 4001108, 4001627, 4136353, 4136352, 4136355, 4136354, 4136511, 4001100, 4136599, 4001101, 4136510, 4136513, 4001102, 4001103, 4136ANE, 4136440, 4136322, 4136445, 4136ANB, 4136444, 4001178, 4136447, 4136446, 4136450, 4001040, 4001161, 4136339, 4136338, 4136573, 4001041, 4136451, 4136572, 4001166, Auslassventil, 4136382, 4136381, 4136427, 4001038, 4001159, 4136426, 4001039, 4136309, 4001151, 4001152, 4001153, 4001154, 4136304, 4136303, 4136424, ALFA ROMEO, 4136319, 4136439, 4136318, 4136397, 4136310, 4136552, 4136398, 4136313, 4001145, 4001146, 4136435, 4136314, 4001090, 4136361, 4136409, 4001497, 4136369, 4136492, 4136372, 4136493, LANCIA, 4001126, 4136536, 4136AKD, 4001129, 4001085, 4001086, 4001087, 4001121, 4001122, 4001089, 4001125
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.