Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Außendurchmesser 6mm, benötigte Stückzahl 8, Länge 98,1mm, Gewicht 0,044kg ) für FORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Außendurchmesser 6mm, benötigte Stückzahl 8, Länge 98,1mm, Gewicht 0,044kg ) für FORD
Auslassventil (Außendurchmesser 28mm, Außendurchmesser 6mm, benötigte Stückzahl 8, Länge 98,1mm, Gewicht 0,044kg ) für FORD
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-19640
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     4027816196402
Suchbegriffe:
Auslassventil KFZ
auslassventil kfz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [mm]:
28 mm | 6 mm
benötigte Stückzahl:
8
Länge [mm]:
98,1 mm
Gewicht [kg]:
0,044 kg
OE Nummern:
1 053 843 (FORD), 1 124 514 (FORD), XS76505D2D (FORD USA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
FOCUS (DAW, DBW)
1.8 16V
10.1998 - 11.2004
8566347, 8566351
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL
FOCUS Kombi (DNW)
1.8 16V
02.1999 - 11.2004
8566365
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL
FOCUS Stufenheck (DFW)
1.8 16V
02.1999 - 11.2004
8566360
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL
MONDEO II (BAP)
1.8 i
09.1996 - 11.2000
8566306
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RKB, RKF, RKJ, RKH, RKK
MONDEO II (BAP)
2.0 i
09.1996 - 11.2000
8566308
KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1988Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NGA, NGB, NGC, NGD
MONDEO II Kombi (BNP)
1.8 i
09.1996 - 11.2000
0928842
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK
MONDEO II Kombi (BNP)
2.0 i
09.1996 - 11.2000
0928967
KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1988Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NGA, NGB, NGC, NGD
MONDEO II Stufenheck (BFP)
1.8 i
09.1996 - 11.2000
8566301
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK
MONDEO II Stufenheck (BFP)
2.0 i
09.1996 - 11.2000
8566303
KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1988Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NGA, NGB, NGC, NGD
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
1.8 16V
06.2002 -
8566098, 8566101, 8566AEA, 8566AED
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EYPA, EYPC
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 8566AEA, Auslassventil, 0928967, 8566AED, 0928842, 8566360, 8566098, 8566351, 8566101, 8566365, 8566301, 8566347, 8566303, FORD, 8566306, 8566308
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.