Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslassventil (Außendurchmesser 30,05mm, Außendurchmesser 6,96mm, Kerben-/Lochanzahl 3, Gewicht 0,059kg ) für BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslassventil (Außendurchmesser 30,05mm, Außendurchmesser 6,96mm, Kerben-/Lochanzahl 3, Gewicht 0,059kg ) für BMW
Auslassventil (Außendurchmesser 30,05mm, Außendurchmesser 6,96mm, Kerben-/Lochanzahl 3, Gewicht 0,059kg ) für BMW
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-12861
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     12861
EAN/GTIN:
     4027816128618
Suchbegriffe:
Auslassventil KFZ
auslassventil kfz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [mm]:
30,05 mm | 6,96 mm
Gewicht [kg]:
0,059 kg
OE Nummern:
11 34 1 722 909 (BMW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
3 (E30)
318 is
09.1989 - 08.1991
0005487
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 (E36)
318 is
03.1993 - 09.1997
0005535
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 (E36)
325 i
09.1990 - 09.1995
0005506
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU
3 Cabriolet (E36)
325 i
03.1993 - 03.1995
0005531
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 TU
3 Compact (E36)
318 ti
11.1994 - 08.1995
0005549
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 Coupe (E36)
318 is
03.1992 - 10.1995
0005518
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 Coupe (E36)
325 i
03.1992 - 04.1999
0005520
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25, M 50 B 25 TU
5 (E34)
525 i 24V
09.1989 - 09.1995
0005493
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 52 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU
5 Touring (E34)
525 i
11.1991 - 01.1997
0005516
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 TU
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Auslassventil, 0005535, 0005549, 0005516, 0005518, 0005506, 0005493, BMW, 0005487, 0005520, 0005531
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.