Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellendichtring, Radnabe (Innendurchmesser 44mm, Außendurchmesser 67mm, benötigte Stückzahl 2, Breite 10mm, Breite 15,5mm, Gewicht 0,032kg ) für BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring, Radnabe (Innendurchmesser 44mm, Außendurchmesser 67mm, benötigte Stückzahl 2, Breite 10mm, Breite 15,5mm, Gewicht 0,032kg ) für BMW
Wellendichtring, Radnabe (Innendurchmesser 44mm, Außendurchmesser 67mm, benötigte Stückzahl 2, Breite 10mm, Breite 15,5mm, Gewicht 0,032kg ) für BMW
Artikel-Nr.:
     C1028-0101-12297
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     12297
EAN/GTIN:
     4027816122975
Suchbegriffe:
Antriebswellendichtring
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Radnabenwellendichtring
Allgemeine Information
für Antriebswelle
Weitere Informationen:
Innendurchmesser [mm]:
44 mm
Außendurchmesser [mm]:
67 mm
benötigte Stückzahl:
2
Breite [mm]:
10 mm | 15,5 mm
Einbauseite:
Hinterachse beidseitig
Gewicht [kg]:
0,032 kg
OE Nummern:
33 10 7 505 602 (BMW), 33 10 1 214 081 (BMW), 33 13 1 206 111 (BMW), 33 13 1 214 100 (BMW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
3 (E30)
316
09.1982 - 12.1987
0005426
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (2B4)
3 (E30)
316 (Ecotronic)
09.1983 - 12.1990
0005500
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (2BE)
3 (E30)
316 i
09.1987 - 06.1991
0005483
KurzinfokW/PS:  73/100Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 16 (Kat.)
3 (E30)
316 i
07.1988 - 06.1991
0005482, 0005511
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 16
3 (E30)
316 i
08.1987 - 08.1988
0005439
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.)
3 (E30)
318 i
12.1984 - 08.1988
0005439, 0005501
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (L-Jetronic), M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.)
3 (E30)
318 i
09.1982 - 08.1987
0005427
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (K-Jetronic)
3 (E30)
318 i
09.1987 - 06.1991
0005470, 0005509
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 (E30)
318 i
09.1987 - 06.1991
0005471
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 (E30)
318 is
09.1989 - 08.1991
0005487
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 (E30)
320 i
12.1985 - 06.1991
0005452, 0005502
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20
3 (E30)
320 i
09.1982 - 12.1985
0005428
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20 (L-Jetronic)
3 (E30)
323 i
09.1982 - 08.1983
0005429
KurzinfokW/PS:  102/139Hubraum:  2316Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 23 (L-Jetronic)
3 (E30)
323 i
09.1983 - 08.1986
0005433
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2316Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 23 (L-Jetronic)
3 (E30)
324 d
09.1985 - 08.1991
0005447
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 W
3 (E30)
324 td
09.1987 - 08.1991
0005469
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 WA, M 21 D 24
3 (E30)
325 e 2.7
10.1983 - 12.1988
0005438
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2693Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 27
3 (E30)
325 i
12.1986 - 06.1991
0005460
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 (E30)
325 i
09.1983 - 11.1989
0005448
KurzinfokW/PS:  126/171Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 (E30)
325 i X
12.1986 - 08.1991
0005461
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30)
325 i X
03.1986 - 12.1987
0005449
KurzinfokW/PS:  126/171Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 (E30)
M3 2.3
07.1986 - 06.1991
0575303
KurzinfokW/PS:  143/195Hubraum:  2303Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 14 B 23
3 (E30)
M3 2.3
02.1987 - 05.1989
0575302
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  2303Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  S 14 B 23
3 (E30)
M3 2.3
06.1989 - 06.1991
0575305
KurzinfokW/PS:  158/215Hubraum:  2303Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 14 B 23
3 (E30)
M3 EVO I 2.3
10.1988 - 10.1990
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2302Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 14 B 23 (EVO I)
3 (E30)
M3 EVO II 2.5
01.1990 - 01.1992
KurzinfokW/PS:  175/238Hubraum:  2467Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 14 B 25 (EVO II)
3 (E36)
316 i
09.1990 - 09.1993
0005508
KurzinfokW/PS:  73/100Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 16 (Kat.)
3 (E36)
316 i
07.1993 - 02.1998
0005537, 0005573
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 16
3 (E36)
318 i
12.1990 - 10.1993
0005504
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 (E36)
318 i
10.1993 - 02.1998
0005503, 0005574
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
3 (E36)
318 is
03.1993 - 09.1997
0005535
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 (E36)
318 is
09.1995 - 02.1998
0005576
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44 B 19
3 (E36)
318 tds
01.1995 - 02.1998
0005547
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1665Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 41 D 18 (Inter.)
3 (E36)
320 i
09.1990 - 02.1998
0005505, 0005550
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20
3 (E36)
323 i 2.5
03.1995 - 02.1998
0005560
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
3 (E36)
325 i
09.1990 - 09.1995
0005506
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU
3 (E36)
325 td
09.1991 - 02.1998
0005517, 0005578
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2497Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25
3 (E36)
325 tds
05.1993 - 02.1998
0005536, 0005579
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  2503Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25 (Inter.)
3 (E36)
328 i
01.1995 - 02.1998
0005556
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28, M 52 B 28 TU
3 (E36)
M3 3.2
09.1995 - 02.1998
7909308
KurzinfokW/PS:  236/321Hubraum:  3201Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 32
3 Cabriolet (E30)
318 i
09.1990 - 10.1993
0005496
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 Cabriolet (E30)
320 i
04.1986 - 10.1993
0005453
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20
3 Cabriolet (E30)
325 i
09.1987 - 10.1993
0005462
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 Cabriolet (E30)
325 i
12.1985 - 12.1987
0005454
KurzinfokW/PS:  126/171Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 Cabriolet (E36)
318 i
01.1994 - 04.1999
0005495, 0005540, 0005581
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
3 Cabriolet (E36)
320 i
12.1993 - 04.1999
0005530, 0005552
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20
3 Cabriolet (E36)
323 i 2.5
06.1995 - 04.1999
0005563
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
3 Cabriolet (E36)
325 i
03.1993 - 03.1995
0005531
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 TU
3 Cabriolet (E36)
328 i
03.1995 - 04.1999
0005559
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28, M 52 B 28 TU
3 Cabriolet (E36)
M3 3.0
01.1994 - 10.1995
7909303
KurzinfokW/PS:  210/286Hubraum:  2990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 30
3 Cabriolet (E36)
M3 3.2
10.1995 - 04.1999
7909307
KurzinfokW/PS:  236/321Hubraum:  3201Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 32
3 Compact (E36)
316 g
12.1995 - 08.2000
0005541, 0005621
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
3 Compact (E36)
316 i
03.1994 - 08.2000
0005541, 0005565
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 16
3 Compact (E36)
316 i
12.1998 - 08.2000
0005650
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M43164E3, M 43 B 19 TU
3 Compact (E36)
318 tds
01.1995 - 08.2000
0005548
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1665Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 41 D 18 (Inter.)
3 Compact (E36)
318 ti
11.1994 - 08.1995
0005549
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 Compact (E36)
318 ti
07.1995 - 08.2000
0005566
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44 B 19
3 Compact (E36)
323 ti
08.1997 - 08.2000
0005612
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
3 Coupe (E36)
316 i
09.1993 - 04.1999
0005538, 0005580
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 16
3 Coupe (E36)
318 is
03.1992 - 10.1995
0005518
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 42 B 18
3 Coupe (E36)
318 is
09.1995 - 04.1999
0005582
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44 B 19
3 Coupe (E36)
320 i
03.1992 - 04.1999
0005519, 0005551
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20
3 Coupe (E36)
323 i 2.5
03.1995 - 04.1999
0005562
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
3 Coupe (E36)
325 i
03.1992 - 04.1999
0005520
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25, M 50 B 25 TU
3 Coupe (E36)
328 i
01.1995 - 04.1999
0005558
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28, M 52 B 28 TU
3 Coupe (E36)
M3 3.0
10.1992 - 01.1995
0575308, 7909300
KurzinfokW/PS:  210/286Hubraum:  2990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 30
3 Coupe (E36)
M3 3.0
01.1995 - 10.1995
7909305
KurzinfokW/PS:  217/295Hubraum:  2990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 30
3 Coupe (E36)
M3 3.2
10.1995 - 04.1999
7909306
KurzinfokW/PS:  236/321Hubraum:  3201Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 32
3 Touring (E30)
316 i
09.1991 - 06.1994
0005512
KurzinfokW/PS:  73/100Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 16 (Kat.)
3 Touring (E30)
318 i
04.1989 - 06.1994
0005486
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 Touring (E30)
318 i
09.1987 - 06.1991
0005485
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
3 Touring (E30)
320 i
01.1988 - 12.1991
0005477
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20
3 Touring (E30)
324 td
01.1988 - 06.1993
0005480
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 WA, M 21 D 24
3 Touring (E30)
325 i
07.1987 - 03.1993
0005479
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
3 Touring (E30)
325 i X
06.1988 - 10.1993
0005481
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25 (Kat.)
3 Touring (E36)
316 i
01.1996 - 10.1999
0005617
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 16
3 Touring (E36)
318 i
07.1995 - 10.1999
0005575
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
3 Touring (E36)
318 tds
01.1995 - 10.1999
0005554
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1665Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 41 D 18 (Inter.)
3 Touring (E36)
320 i
01.1995 - 10.1999
0005555
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20
3 Touring (E36)
323 i 2.5
09.1995 - 10.1999
0005577
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
3 Touring (E36)
325 tds
01.1995 - 10.1999
0005561
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  2503Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25 (Inter.)
3 Touring (E36)
328 i
01.1995 - 10.1999
0005557
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28, M 52 B 28 TU
5 (E28)
518
06.1981 - 08.1984
0005420
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (2B4)
5 (E28)
518 i
09.1983 - 12.1987
0005435
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1766Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 10 B 18 (L-Jetronic)
5 (E28)
520 i
06.1981 - 12.1987
0005419, 0005421
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20
5 (E28)
520 i
08.1985 - 12.1987
0005450
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
5 (E28)
524 d
03.1986 - 12.1987
0005455
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 W
5 (E28)
524 td
09.1983 - 12.1987
0005431
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 WA, M 21 D 24
5 (E28)
525 e 2.7
09.1981 - 12.1987
0005440
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2693Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 27
5 (E28)
525 e 2.7
05.1983 - 12.1987
0005430
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  2693Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 27
5 (E28)
525 e 2.7
12.1984 - 12.1987
0005451
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  2693Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 27
5 (E28)
525 i
06.1981 - 12.1987
0005422
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2495Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 25 (L-Jet.)
5 (E28)
528 i
06.1981 - 12.1987
0005423
KurzinfokW/PS:  135/184Hubraum:  2788Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 28 (L-Jetronic)
5 (E28)
535 i, M 535 i
01.1985 - 12.1987
0005441
KurzinfokW/PS:  136/185Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
5 (E28)
535 i, M 535 i
01.1985 - 12.1987
0005442
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35 (Motronic)
5 (E28)
535 i, M 535 i
01.1985 - 12.1987
0005436
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
5 (E34)
518 i
08.1989 - 09.1995
0005490
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
5 (E34)
518 i
08.1989 - 09.1995
0005491
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
5 (E34)
520 i
01.1988 - 08.1991
0005472
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1990Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 20
5 (E34)
520 i 24V
09.1989 - 09.1995
0005492
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20
5 (E34)
524 td
03.1988 - 09.1995
0005476
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2443Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 21 D 24 WA, M 21 D 24
5 (E34)
525 i
01.1988 - 08.1991
0005473
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
5 (E34)
525 i 24V
09.1989 - 09.1995
0005493
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 52 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU
5 (E34)
525 i X 24V
10.1991 - 09.1995
0005521
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 25 (Vanos)
5 (E34)
525 td
04.1993 - 09.1995
0005476
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2497Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25
5 (E34)
525 tds
09.1991 - 09.1995
0005514
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  2503Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25 (Inter.)
5 (E34)
530 i
01.1988 - 08.1991
0005474
KurzinfokW/PS:  138/188Hubraum:  2986Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 30
5 (E34)
530 i V8
09.1992 - 09.1995
0005526
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2997Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 60 B 30
5 (E34)
535 i
01.1988 - 09.1995
0005475
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
5 Touring (E34)
518 i
03.1993 - 09.1994
0005533
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 40 B 18
5 Touring (E34)
518 i
09.1994 - 01.1997
0005545
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
5 Touring (E34)
520 i
11.1991 - 01.1997
0005515
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20
5 Touring (E34)
525 i
11.1991 - 01.1997
0005516
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 50 B 25 TU
5 Touring (E34)
525 i X
02.1992 - 01.1997
0005522
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 50 B 25, M 52 B 25 (Vanos)
5 Touring (E34)
525 td
03.1993 - 01.1997
0005534
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2497Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25
5 Touring (E34)
525 tds
12.1991 - 01.1997
0005523
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  2503Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  M 51 D 25 (Inter.)
5 Touring (E34)
530 i V8
09.1992 - 01.1997
0005528
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2997Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 60 B 30
6 (E24)
628 CSi
09.1979 - 08.1987
0005411, 0005424
KurzinfokW/PS:  135/184Hubraum:  2788Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 28 (L-Jetronic)
6 (E24)
635 CSi
06.1978 - 08.1988
0005407, 0005425
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3453Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35 (Motronic,9.3:1), M 30 B 35 (L-Jetronic,10:1), M 30 B 35 (Motronic,10:1)
6 (E24)
635 CSi
08.1987 - 05.1989
0005468
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
6 (E24)
635 CSi
01.1985 - 05.1989
0005445
KurzinfokW/PS:  136/185Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
6 (E24)
635 CSi
04.1985 - 09.1990
0005446
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
7 (E23)
728
05.1977 - 08.1979
0005397
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2788Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 28 (4A1)
7 (E23)
728 i
07.1978 - 08.1986
0005412
KurzinfokW/PS:  135/184Hubraum:  2788Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 28 (L-Jetronic)
7 (E23)
730
05.1977 - 08.1979
0005398
KurzinfokW/PS:  135/184Hubraum:  2986Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 30 (4A1)
7 (E23)
733 i
05.1977 - 09.1979
0005399
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  3210Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 32
7 (E32)
730 i,iL
12.1986 - 09.1994
0005463
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2986Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 30
7 (E32)
730 i,iL
12.1986 - 09.1994
0005465
KurzinfokW/PS:  138/188Hubraum:  2986Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 30
7 (E32)
730 i,iL V8
04.1992 - 09.1994
0005524
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2997Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 60 B 30
7 (E32)
735 i,iL
09.1986 - 09.1992
0005457
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35
7 (E32)
735 i,iL
09.1986 - 12.1987
0005456
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  3430Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 30 B 35 (Motronic,9.2:1)
7 (E38)
730 i,iL
10.1994 - 11.2001
0005542
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2997Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 60 B 30
7 (E38)
730 i,iL
10.1994 - 11.2001
0005543
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  2997Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 60 B 30
Z1
2.5
06.1988 - 06.1991
0005484
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2494Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 20 B 25
Z3
1.8
10.1995 - 10.1998
0005586
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1796Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 18
Z3
1.9
10.1995 - 03.1999
0005587
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44 B 19
Z3
1.9
07.1998 - 01.2003
0005644
KurzinfokW/PS:  87/118Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 43 B 19, M43194E1, M 43 B 19 TU
Z3
1.9
01.1999 - 01.2003
0005645
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  1895Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M43194E1
Z3
2.0
04.1999 - 01.2003
0005651
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1991Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B (20 6 S4), M 52 B 20
Z3
2.2
08.2000 - 01.2003
0005714
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2171Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 54 B 22, M54226S1
Z3
2.8
04.1997 - 06.2000
0005614, 0005646
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28, M 52 B 28 TU
Z3
3.0
06.2000 - 01.2003
0005686
KurzinfokW/PS:  170/231Hubraum:  2979Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M54306S3, M 54 B 30
Z3
M 3.2
03.1997 - 06.2001
7909309
KurzinfokW/PS:  236/321Hubraum:  3201Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 32
Z3
M 3.2
06.2001 - 01.2003
7909313
KurzinfokW/PS:  239/325Hubraum:  3246Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 54 B 32 (32 6 S4), S 54 B 32
Z3 Coupe
2.8
07.1997 - 06.2000
0005620, 0005647
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  2793Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 52 B 28
Z3 Coupe
3.0
06.2000 - 06.2003
0005687
KurzinfokW/PS:  170/231Hubraum:  2979Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M54306S3
Z3 Coupe
M 3.2
02.1998 - 06.2001
7909310
KurzinfokW/PS:  236/321Hubraum:  3201Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S 50 B 32
Z3 Coupe
M 3.2
06.2001 - 06.2003
7909314
KurzinfokW/PS:  239/325Hubraum:  3246Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  S54326S4, S 54 B 32
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtring Antriebswelle, Wellendichtring Radnabe, Wellendichtringe, wellendichtring 44x67x10, antriebswellendichtring, 0005468, 0005501, 0005500, 0005621, 0005503, 0005502, 0005469, 0005505, 0005504, 0005506, 0005509, 0005508, 0005460, 0005581, 0005580, 0005462, 0005461, 0005582, 0005463, 0005620, 0005587, 0005465, 0005586, 0005479, 0005512, 0005511, 0005514, 0005516, 0005515, 0005518, 0005517, 0005519, 7909313, 7909314, 0005471, 0005470, 0005473, 0005472, 0005475, 7909310, 0005474, 0005477, 0005476, 0005446, 0005687, 0005445, 0005566, 0005448, 0575308, 0005447, 0005449, 0575303, 0575302, 7909308, 7909309, 0575305, 7909303, 7909300, 7909306, 7909307, 7909305, 0005561, 0005440, 0005560, 0005563, 0005442, 0005441, 0005562, 0005686, 0005565, 0005457, 0005578, 0005456, 0005577, 0005579, 0005612, 0005614, 0005617, BMW, 0005451, 0005450, 0005574, 0005453, 0005452, 0005573, 0005455, 0005576, 0005454, 0005575, 0005424, 0005545, 0005423, 0005426, 0005547, 0005425, 0005428, 0005549, 0005427, 0005548, 0005429, 0005420, 0005541, 0005540, 0005422, 0005543, 0005421, 0005542, 0005556, 0005435, 0005555, 0005558, 0005557, 0005436, 0005439, 0005714, 0005559, 0005438, Wellendichtring, Radnabe, 0005550, 0005398, 0005552, 0005431, 0005397, 0005551, 0005430, 0005554, 0005433, 0005399, 0005644, 0005523, 0005522, 0005646, 0005524, 0005645, 0005647, 0005526, 0005407, 0005528, 0005480, 0005482, 0005481, 0005484, 0005483, 0005486, 0005485, 0005521, 0005487, 0005520, 0005534, 0005412, 0005533, 0005536, 0005535, 0005538, 0005537, 0005419, 0005491, 0005490, 0005493, 0005492, 0005495, 0005651, 0005530, 0005496, 0005650, 0005411, 0005531
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.