Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsbackensatz (Breite 60mm, Ø 255mm, Montageart vormontiert ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsbackensatz (Breite 60mm, Ø 255mm, Montageart vormontiert ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Bremsbackensatz (Breite 60mm, Ø 255mm, Montageart vormontiert ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Bremsbackensatz (Breite 60mm, Ø 255mm, Montageart vormontiert ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Bremsbackensatz (Breite 60mm, Ø 255mm, Montageart vormontiert ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0094-MG600V
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     MG 600V
EAN/GTIN:
     4250032444181
Suchbegriffe:
Bremsbackensatz Trommelbremse
Bremsensatz Trommelbremse
Trommelbremsbelag
bremsbackensatz trommelbremse
Technische Information
mit automatischem Nachsteller
Weitere Informationen:
Montageart:
vormontiert
Durchmesser [mm]:
255 mm
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
EVASION (22, U6)
1.8
05.1997 - 07.2002
3001297, 3001652
KurzinfokW/PS:  73/99Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
EVASION (22, U6)
1.9 TD
11.1994 - 07.2002
3001271, 3001656
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
2.0
06.1994 - 07.2002
3001264, 3001653
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFU (XU10J2/C)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.1998 - 04.2000
3001710
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.2000 - 07.2002
3001730
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
EVASION (22, U6)
2.0 HDI
08.1999 - 07.2002
3001722
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
EVASION (22, U6)
2.0 Turbo C.T.
06.1994 - 07.2002
3001263, 3001654
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
EVASION (22, U6)
2.1 TD
05.1996 - 07.2002
3001296, 3001657
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
JUMPY (U6U)
1.6
10.1995 -
3001290, 3001540, 3001658
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1581Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  220 A2.000, 1580 SPI
JUMPY (U6U)
1.9 D
10.1995 - 04.1998
3001289, 3001659
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/U)
JUMPY (U6U)
1.9 D 70
04.1998 -
3001539, 3001707
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
04.1996 -
3001288, 3001538, 3001660
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
10.1995 -
3001291, 3001661, 3001708
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY (U6U)
2.0
04.2000 - 12.2006
3001729, 3001ABD, 3001ABE
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
JUMPY (U6U)
2.0 HDi 110
03.2000 -
3001724, 3001ABH, 3001ABI
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHZ (DW10ATED)
JUMPY (U6U)
2.0 HDi 95
10.1999 -
3001723, 3001ABF, 3001ABG
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHX
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
2.0 HDi 95
10.1999 -
3001563
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHX
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4001071, 3003043, 3003040, 3003041, 3001263, 4001116, 3001540, 3001661, 3003045, 3001660, 3001264, FIAT, CITROËN, 3003768, 4001110, 4001199, 3001708, 3001707, 3001271, 3003891, 3003776, 3003854, 3003777, 4001109, 3003774, 3003775, 4136430, 4001581, 3001710, 4001582, 4001583, 3003779, 4001585, PEUGEOT, 4001291, 4001094, 4136362, 4001095, 3003780, 4136328, 4136327, 3001289, 3003744, 3001288, 3001563, 3001722, 3003868, 4001096, 3003869, 4001097, 4136363, 3003745, 3001724, 3003867, 3001723, 4136324, 4136323, 4136007, 4136325, Bremsbackensatz, 3001729, 3001ABE, 3001ABF, 3001ABD, 3001ABI, 3001290, LANCIA, 3001ABG, 3001ABH, 3001291, 4001049, 3001296, 4136416, 4136415, 3001297, 3003039, 3001652, 3001654, 3003038, 3001653, 3001730, 3001656, 3001658, 3001657, 4001683, 3001539, 3001538, 3001659, 4001684, 4001200, 4001047, 4001048, 4136336
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.