Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsscheibe (Höhe 41mm, Bremsscheibendicke 16mm, Anzugsdrehmoment 103Nm, Mindestdicke 15mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55mm, Ø 234mm ) für DAIHATSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsscheibe (Höhe 41mm, Bremsscheibendicke 16mm, Anzugsdrehmoment 103Nm, Mindestdicke 15mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55mm, Ø 234mm ) für DAIHATSU
Bremsscheibe (Höhe 41mm, Bremsscheibendicke 16mm, Anzugsdrehmoment 103Nm, Mindestdicke 15mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55mm, Ø 234mm ) für DAIHATSU
Artikel-Nr.:
     C1028-0094-6954.10
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     6954.10
EAN/GTIN:
     8427975159342
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
Technische Information
mit Kreuzschliff
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
41 mm
Bremsscheibendicke [mm]:
16 mm
Anzugsdrehmoment [Nm]:
103 Nm
Mindestdicke [mm]:
15 mm
Bremsscheibenart:
Innenbelüftet
Lochanzahl:
4
Zentrierungsdurchmesser [mm]:
55 mm
Durchmesser [mm]:
234 mm
OE Nummern:
43512-97202 (DAIHATSU), 43512-97202-000 (DAIHATSU), 43512-B1050 (DAIHATSU), 43512-B1050000 (DAIHATSU), 43512BZ030 (DAIHATSU), 43512BZ040 (DAIHATSU)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
CHARADE (L2_)
1.0
03.2003 -
7111379, 7111AAA
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJ-VE
CUORE VII (L251)
1.0
05.2003 -
7111379, 7111AAA
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJ-VE
MOVE (L6, L9)
1.0 i
10.1998 -
7111366
KurzinfokW/PS:  41/55Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJDE
SIRION (M1)
1.0 i
09.2000 - 01.2005
7111368
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJ-VE
SIRION (M1)
1.0 i (M100)
04.1998 - 09.2000
7111363
KurzinfokW/PS:  41/56Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJDE
SIRION (M1)
1.0 i 4WD
04.1999 - 09.2000
7111367
KurzinfokW/PS:  41/56Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJDE
SIRION (M1)
1.0 i 4WD
09.2000 - 01.2005
7111369
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJ-VE
SIRION (M1)
1.3 Sport
08.2000 - 01.2005
7111370
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE2
SIRION (M1)
1.3 Sport 4WD
08.2000 - 01.2005
7111371
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE2
SIRION (M3_)
1.3
03.2008 -
7111AAN
KurzinfokW/PS:  67/91Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE
SIRION (M3_)
1.3 4WD
04.2005 -
7111AAH
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE
YRV (M2)
1.0
02.2001 -
7111374
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  989Zylinder:  3Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EJ-VE
YRV (M2)
1.3
02.2001 -
7111375
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE
YRV (M2)
1.3 4WD
02.2001 -
7111377
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VE
YRV (M2)
1.3 GTti
07.2002 -
7111378
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1298Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K3-VET
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 7111369, 7111366, 7111377, 7111379, 7111368, 7111367, 7111378, Bremsscheibe, 7111AAN, 7111375, 7111374, 7111363, 7111371, 7111370, 7111AAH, 7111AAA, DAIHATSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.