Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsscheibe (Bremsscheibendicke 17mm, Mindestdicke 16mm, Ø 246mm, Höhe 41,9mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55,1mm ) für DAIHATSU, SUBARU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsscheibe (Bremsscheibendicke 17mm, Mindestdicke 16mm, Ø 246mm, Höhe 41,9mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55,1mm ) für DAIHATSU, SUBARU
Bremsscheibe (Bremsscheibendicke 17mm, Mindestdicke 16mm, Ø 246mm, Höhe 41,9mm, Lochanzahl 4, Zentrierungsdurchmesser 55,1mm ) für DAIHATSU, SUBARU
Artikel-Nr.:
     C1028-0094-61190.10
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     61190.10
EAN/GTIN:
     8427975162069
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
Technische Information
mit Kreuzschliff
Weitere Informationen:
Bremsscheibendicke [mm]:
17 mm
Mindestdicke [mm]:
16 mm
Durchmesser [mm]:
246 mm
Höhe [mm]:
41,9 mm
Bremsscheibenart:
Innenbelüftet
Lochanzahl:
4
Zentrierungsdurchmesser [mm]:
55,1 mm
OE Nummern:
4351297402 (DAIHATSU), 43512B1110 (DAIHATSU), 4351297402000 (DAIHATSU)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 7111378, 7111AAO, Bremsscheibe, 7111AAN, SUBARU, 7111AAP, 7111380, 7111AAM, 7111381, 7111AAF, 7111AAH, 7111AAB, DAIHATSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.