Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsscheibe (Zentrierungsdurchmesser 59mm, Ø 256,7mm, Lochanzahl 4, Bremsscheibendicke 22mm, Anzugsdrehmoment 98Nm, Höhe 40,3mm, Mindestdicke 20,2mm ) für ALFA ROMEO, CITROËN, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsscheibe (Zentrierungsdurchmesser 59mm, Ø 256,7mm, Lochanzahl 4, Bremsscheibendicke 22mm, Anzugsdrehmoment 98Nm, Höhe 40,3mm, Mindestdicke 20,2mm ) für ALFA ROMEO, CITROËN, ...
Bremsscheibe (Zentrierungsdurchmesser 59mm, Ø 256,7mm, Lochanzahl 4, Bremsscheibendicke 22mm, Anzugsdrehmoment 98Nm, Höhe 40,3mm, Mindestdicke 20,2mm ) für ALFA ROMEO, CITROËN, ...
Bremsscheibe (Zentrierungsdurchmesser 59mm, Ø 256,7mm, Lochanzahl 4, Bremsscheibendicke 22mm, Anzugsdrehmoment 98Nm, Höhe 40,3mm, Mindestdicke 20,2mm ) für ALFA ROMEO, CITROËN, ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0094-6110216
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     6110216
EAN/GTIN:
     4250032640149
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
Technische Information
mit Kreuzschliff
Weitere Informationen:
Zentrierungsdurchmesser [mm]:
59 mm
Durchmesser [mm]:
256,7 mm
Lochanzahl:
4
Bremsscheibendicke [mm]:
22 mm
Anzugsdrehmoment [Nm]:
98 Nm
Höhe [mm]:
40,3 mm
Ausstattungsvariante:
beschichtet
Mindestdicke [mm]:
20,2 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Sicherungsschraubensatz
OE Nummern:
424974 (CITROEN/PEUGEOT), 424973 (CITROEN/PEUGEOT), 60812137 (FIAT), 4249E5 (PEUGEOT), 71739640 (FIAT), 424974 (PEUGEOT), 4249E5 (CITROËN), 465 42 383 (FIAT), 46401356 (FIAT), 4249L2 (CITROËN), 4249L2 (PEUGEOT), 4249 73 (PEUGEOT), 46401356 (ALFA ROMEO), 464 01 356 (LANCIA), 46831041 (FIAT), 51896287 (FIAT), 51896288 (FIAT), 424973 (CITROËN), 424974 (CITROËN)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4114394, 4136060, 4136580, 4136AGG, 4136AOU, 4136AOT, FIAT, CITROËN, 3003ANL, 3003ANK, 4136623, 4136501, 3003ANP, 4136072, 3003ANN, 4136074, 4136073, 4136593, 4136AHJ, 4001104, 4001105, 4136AHX, 4001102, 4136BBW, 4001103, 4136AEL, 3001AMT, 4136AML, 3001AMU, 4136AEK, 4136603, 4136602, 4001690, 4001691, 3003AHF, 4136601, 3003AHG, 3003AHQ, Bremsscheibe, 3003AHP, 4136AGC, 4136AGD, 4136AFX, 4136058, 4136057, 4136AOC, 4136579, 4136578, 4136AOD, 3001AGD, 3001AGE, 4136021, 3001AGO, 4136AKM, 4136AKL, 3001AGP, 4136309, 4136022, 4136660, 4136ALB, ALFA ROMEO, 4136ALX, 4136AEC, 4136551, 4136310, 4136313, 4136314, 4136AAI, 4136AIP, 4136AAH, PEUGEOT, 4136085, 4136AAO, 4136086, 4136AAN, 4136AAA, 4136AAC, 4136AQS, 4001929, 4136AAB, 4136AAD, 4136AQT, 4136AIO, 4136AIN, 4136AJD, 4136409, 4136AAQ, 4136485, 4136484, 4136AAP, 4136489, 4136488, 4136ABI, 4136AJQ, LANCIA, 4136ABH, 4136AJO, 4136658, 4136536, 4136657, 4136659, 4136AJZ, 4136652, 4136654, 4136499, 4136653, 4136AKA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.