Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stange/Strebe, Stabilisator (Länge 49mm, Stange/Strebe Koppelstange, Einbauort Vorderachse links, paarige Artikelnummer 53018311 ) für DAIHATSU, SUBARU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stange/Strebe, Stabilisator (Länge 49mm, Stange/Strebe Koppelstange, Einbauort Vorderachse links, paarige Artikelnummer 53018311 ) für DAIHATSU, SUBARU
Stange/Strebe, Stabilisator (Länge 49mm, Stange/Strebe Koppelstange, Einbauort Vorderachse links, paarige Artikelnummer 53018311 ) für DAIHATSU, SUBARU
Artikel-Nr.:
     C1028-0094-53018212
Hersteller:
     Metzger Technik
Herst.-Nr.:
     53018212
EAN/GTIN:
     4250032441418
Suchbegriffe:
Fahrwerksstabilisator
KFZ-Stabilisatorsatz
Stabilisator Kfz
Stabilisatorsatz KFZ
Weitere Informationen:
paarige Artikelnummer:
53018311
Stange/Strebe:
Koppelstange
Länge [mm]:
49 mm
Einbauseite:
Vorderachse links
OE Nummern:
48831-B1020 (DAIHATSU), 48831-B1010 (DAIHATSU), 48831-B1010-000 (DAIHATSU), 48831-B1021 (DAIHATSU), 48831-B1020-000 (DAIHATSU), 48831V1010 (DAIHATSU)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Stabilisatorstange, fahrwerksstabilisator, 7111AAG, Stange/Strebe, Stabilisator, 7111AAF, 7111AAH, 7111AAO, 7111AAN, SUBARU, DAIHATSU, 7111382, 7111381
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG