Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glühlampe (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Sockelausführung BX8,4d, Nennleistung 1.2W )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Sockelausführung BX8,4d, Nennleistung 1.2W )
Glühlampe (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Sockelausführung BX8,4d, Nennleistung 1.2W )
Artikel-Nr.:
     C1028-0075-12625CP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12625CP
EAN/GTIN:
     8727900371208
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Sockelausführung:
BX8,4d
Nennleistung [W]:
1.2 W
Lampenart:
Sockelglühlampe
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.