Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Tiefe 41mm, Gewicht 120g, Höhe 134mm, Ansaugvolumen 45ml, Schlauchlänge 200mm, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Tiefe 41mm, Gewicht 120g, Höhe 134mm, Ansaugvolumen 45ml, Schlauchlänge 200mm, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1...
Batteriesäureprüfer (Messbereich (Batteriesäure) bis 1,3g/cm³, Tiefe 41mm, Gewicht 120g, Höhe 134mm, Ansaugvolumen 45ml, Schlauchlänge 200mm, Messbereich (Batteriesäure) von 1,1...
Artikel-Nr.:
     C1028-0072-91970017
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     91970017
EAN/GTIN:
     4026736080181
Suchbegriffe:
Batterie-Säureheber
Batterie-Säureprüfer
Batteriesäure
Batteriesäure-Heber
Technische Information
Der Batteriesäureprüfer Hydrovolt ist ein robustes und
bruchfestes Messgerät, das bei allen
Elektrolyttemperaturen sehr genau anzeigt und sich
direkt ablesen lässt. Die besondere Konstruktion
bietet entscheidende Vorteile für die Praxis und
erleichtert das Prüfen.
. kleine Bauhöhe, das Messen an engen Stellen ist kein
Problem mehr
. lange Skala mit farbigen Sektoren
. kein Messfehler, wenn das Instrument nicht senkrecht
gehalten wird
. schnelles Füllen der Messkammer ohne
Luftblasenbildung
. hydrostatische Sperre verhindert automatisch jedes
Zurückfließen
. Temperaturkompensation und hervorragende Genauigkeit
. hochwertige schlagfeste Kunststoffe
Weitere Informationen:
Messbereich (Batteriesäure) bis [g/cm³]:
1,3 g/cm³
Tiefe [mm]:
41 mm
Gewicht [g]:
120 g
Höhe [mm]:
134 mm
Ansaugvolumen [ml]:
45 ml
Schlauchlänge [mm]:
200 mm
Messbereich (Batteriesäure) von [g/cm³]:
1,1 g/cm³
Breite [mm]:
107 mm
Material:
Kunststoff
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.