Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroleitung (Temperaturbereich bis +70°C, Leiteranzahl 1-adrig, Temperaturbereich von -40°C, Adernfarbe rot, Mengeneinheit Meter, Material PVC, DIN/ISO 6722, Kabel-ID FLY, Ad...


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroleitung (Temperaturbereich bis +70°C, Leiteranzahl 1-adrig, Temperaturbereich von -40°C, Adernfarbe rot, Mengeneinheit Meter, Material PVC, DIN/ISO 6722, Kabel-ID FLY, Ad...
Elektroleitung (Temperaturbereich bis +70°C, Leiteranzahl 1-adrig, Temperaturbereich von -40°C, Adernfarbe rot, Mengeneinheit Meter, Material PVC, DIN/ISO 6722, Kabel-ID FLY, Ad...
Artikel-Nr.:
     C1028-0072-51275109005
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51275109005
EAN/GTIN:
     4026736033286
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bis [°C]:
+70 °C
Adernfarbe:
rot
Kabel-ID:
FLY
Mengeneinheit:
Meter
Temperaturbereich von [°C]:
-40 °C
Adernquerschnitt [mm²]:
1 x 2,5 mm²
Material:
PVC
OE Nummern:
1715 (SCHMITZ CARGOBULL)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffleitung, fly fahrzeugleitung, fly kabel, Elektroleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5425*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG