Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroleitung (Leiteranzahl 2-adrig, Zulassungsart ADR/GGVS-geprüft, Form flach, Adernfarbe schwarz, Adernfarbe weiß, Farbe schwarz, Einbauort links, Mengeneinheit Meter )


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroleitung (Leiteranzahl 2-adrig, Zulassungsart ADR/GGVS-geprüft, Form flach, Adernfarbe schwarz, Adernfarbe weiß, Farbe schwarz, Einbauort links, Mengeneinheit Meter )
Elektroleitung (Leiteranzahl 2-adrig, Zulassungsart ADR/GGVS-geprüft, Form flach, Adernfarbe schwarz, Adernfarbe weiß, Farbe schwarz, Einbauort links, Mengeneinheit Meter )
Artikel-Nr.:
     C1028-0072-51274332
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51274332
EAN/GTIN:
     4026736032807
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Technische Information
Anschlusskabel für Seitenmarkierungsleuchten und
Umrissleuchten.
Weitere Informationen:
Zulassungsart:
ADR/GGVS-geprüft
Form:
flach
Adernquerschnitt [mm²]:
2 x 1,5 mm²
Kabel-ID:
FLFYY11Y
Adernfarbe:
schwarz | weiß
Farbe:
schwarz
Einbauseite:
links
Leiteranzahl:
2 -adrig
Mengeneinheit:
Meter
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Elektroleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5916*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6816*
€ 2,0011
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5916*
€ 1,894
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.