Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 530mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE, für Hersteller DENSO ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 530mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE, für Hersteller DENSO ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 530mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE, für Hersteller DENSO ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 530mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE, für Hersteller DENSO ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 530mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE, für Hersteller DENSO ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Artikel-Nr.:
     C1028-0066-DOX-0205
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     DOX-0205
EAN/GTIN:
     8717613015131
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde
Lambdasonde
lambda-sonde
Technische Information
Sensorart: O2
Weitere Informationen:
Gewindemaß:
M18x1.5
Gewicht [g]:
250 g
Qualität:
OE
Pol-Anzahl:
4 -polig
Herstellereinschränkung:
DENSO
Kabellänge [mm]:
530 mm
OE Nummern:
8946587113 (DAIHATSU), 89465-20560 (TOYOTA), 89465-20520 (TOYOTA), 8946533130 (TOYOTA), 8946520450 (TOYOTA), 8946553040 (TOYOTA), 89465-28220 (TOYOTA), 89465-12400 (TOYOTA), 8946553210 (TOYOTA), 8946520450 (DAIHATSU), 89465-12540 (TOYOTA), 8946528220 (TOYOTA), 8946530250 (TOYOTA), 8946512540 (TOYOTA), 89465-30250 (TOYOTA), 89465-53210 (TOYOTA), 8946512400 (TOYOTA), 89465-20450 (TOYOTA), 8946587708 (DAIHATSU), 8946520560 (TOYOTA), 8946520520 (TOYOTA), 89465-33130 (TOYOTA), 89465-53040 (TOYOTA), 8946530440 (TOYOTA), 8946520280 (DAIHATSU), 89465-30440 (TOYOTA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
... > TecDoc > Abgasanlage > Lambda-Sonde
... > Zweirad > Abgasanlage > Lambda-Sonde
... > TecDoc > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Motor > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Zweirad > Motor > Motorelektrik
... > TecDoc > Motor > Motorelektrik
... > TecDoc > Motor > Motorelektrik
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > TecDoc > Abgasanlage > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > TecDoc > Abgasanlage > Sensor/Sonde
... > Zweirad > Elektrik > Sensoren
... > TecDoc > Elektrik > Sensoren
... > TecDoc > Elektrik > Sensoren
Weitere Suchbegriffe: 5013407, 7104266, 5013404, 5013305, 7104268, 5013464, 5013365, 5013364, 7104228, 5013367, 5013465, 5013300, 5013366, LEXUS, DAIHATSU, TOYOTA, 5013353, 5013378, 7111364, 5013351, 5048022, 5048021, 5048024, 5048023
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.