Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 750mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 750mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 750mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Lambdasonde (Gewicht 250g, Pol-Anzahl 4-polig, Kabellänge 750mm, Gewindemaß M18x1.5, Qualität OE ) für DAIHATSU, LEXUS, TOYOTA
Artikel-Nr.:
     C1028-0066-DOX-0106
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     DOX-0106
EAN/GTIN:
     8717613015407
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde
Lambdasonde
lambda-sonde
Technische Information
Sensorart: Planar O2
Weitere Informationen:
Gewindemaß:
M18x1.5
Gewicht [g]:
250 g
Qualität:
OE
Pol-Anzahl:
4 -polig
Kabellänge [mm]:
750 mm
OE Nummern:
89465-22300 (TOYOTA), 89465-63050 (TOYOTA), 89465-30720 (TOYOTA), 8946560230 (TOYOTA), 89465-48130 (TOYOTA), 8946520770 (TOYOTA), 8946550190 (TOYOTA), 8946552170 (TOYOTA), 89465-60220 (TOYOTA), 89465-58100 (TOYOTA), 89465-12740 (TOYOTA), 8946548150 (TOYOTA), 89465-50180 (TOYOTA), 89465-05080 (TOYOTA), 89465-35700 (TOYOTA), 8946502150 (TOYOTA), 8946526120 (TOYOTA), 89465-13030 (TOYOTA), 8946512740 (TOYOTA), 8946535700 (TOYOTA), 89465-0D110 (TOYOTA), 8946520820 (TOYOTA), 89465-63040 (TOYOTA), 89465-20830 (TOYOTA), 8946513030 (TOYOTA), 8946558100 (TOYOTA), 89465-58090 (TOYOTA), 8946520780 (TOYOTA), 89465-25040 (TOYOTA), 8946550180 (TOYOTA), 894650D080 (TOYOTA), 8946525040 (TOYOTA), 89465-28270 (TOYOTA), 89465-35710 (TOYOTA), 89465-20820 (TOYOTA), 89465-0D080 (TOYOTA), 8946528270 (TOYOTA), 8946535710 (TOYOTA), 8946520830 (TOYOTA), 89465-20780 (TOYOTA), 89465B1030 (DAIHATSU), 8946563040 (TOYOTA), 8946558090 (TOYOTA), 89465-02310 (TOYOTA), 89465-26120 (TOYOTA), 89465-48150 (TOYOTA), 89465-02150 (TOYOTA), 8946548130 (TOYOTA), 894650D110 (TOYOTA), 8946505080 (TOYOTA), 8946512880 (TOYOTA), 89465-12880 (TOYOTA), 8946530710 (TOYOTA), 8946563050 (TOYOTA), 89465-20770 (TOYOTA), 8946560220 (TOYOTA), 89465-30710 (TOYOTA), 8946502310 (TOYOTA), 89465-60230 (TOYOTA), 8946522300 (TOYOTA), 89465-26110 (TOYOTA), 8946548160 (TOYOTA), 89465-12750 (TOYOTA), 8946552250 (TOYOTA), 89465-0K010 (TOYOTA), 89465-12710 (TOYOTA), 89465-52170 (TOYOTA), 8946526110 (TOYOTA), 89465-48160 (TOYOTA), 89465-50190 (TOYOTA), 8946552330 (TOYOTA), 89465-52330 (TOYOTA), 8946512750 (TOYOTA), 89465-52250 (TOYOTA), 894650K010 (TOYOTA), 8946512710 (TOYOTA), 8946530720 (TOYOTA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
... > TecDoc > Abgasanlage > Lambda-Sonde
... > Zweirad > Abgasanlage > Lambda-Sonde
... > TecDoc > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Motor > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Kraftstoffaufbereitung > Abgasreinigung > Lambdaregelung
... > Zweirad > Motor > Motorelektrik
... > TecDoc > Motor > Motorelektrik
... > TecDoc > Motor > Motorelektrik
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > TecDoc > Abgasanlage > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > Kraftstoffaufbereitung > Gemischaufbereitung > Sensor/Sonde
... > TecDoc > Abgasanlage > Sensor/Sonde
... > Zweirad > Elektrik > Sensoren
... > TecDoc > Elektrik > Sensoren
... > TecDoc > Elektrik > Sensoren
Weitere Suchbegriffe: 5013ACY, 5013ACV, 5013ACQ, 5013461, LEXUS, 5048099, 5048056, 5013ACB, 5013479, 5048062, TOYOTA, 5013431, 5013433, 5013432, 5048029, 7111AAF, 5048065, 5048026, 5048025, 5048028, 5048027, 5013AAZ, 5013AAY, 5048071, 5048072, 5013AAX, 5013AAW, 5048030, 5013486, 5013AAR, 5013AAQ, 5013482, 5013AAD, DAIHATSU, 5013ABW, 5013ABV, 5013456, 5013459, 5048086, 5048042, 5013ABX, 5013ABS, 5013ABU, 5013ABT, 7111381, 5013ABF, 5048044, 5048043, 5048087, 5013ABE, 5048049
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.