Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...
Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...
Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...
Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...
Generator (Rippenanzahl 5, Nennspannung 14V, Generator-Ladestrom 90A, Riemenscheiben-Ø 54mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, FORD, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0066-DAN519
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     DAN519
EAN/GTIN:
     8717613019504
Suchbegriffe:
Generator-KFZ
KFZ-Generator
Lichtmaschine
generator-kfz
Weitere Informationen:
Riemenscheiben:
mit Mehrfachriemenscheibe
Rippenanzahl:
5
Nennspannung [V]:
14 V
Generator-Ladestrom [A]:
90 A
Riemenscheiben-Ø [mm]:
54 mm
Bordnetzausführung:
für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
OE Nummern:
51859038 (FIAT), 9S51-10346-BB (FORD), 9S51-10346-BA (FORD), 51859038 (LANCIA), 1673521 (FORD), 51714791 (FIAT), 51859038 (ALFA ROMEO), 46554404 (FIAT), 1535437 (FORD), 51709131 (LANCIA), 51709131 (FIAT), 46554404 (LANCIA), 51714791 (LANCIA), 51714791 (ALFA ROMEO), 46748357 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136AGQ, 4136060, 8566APU, 4136ACZ, 4136668, 4136ALH, FIAT, 4136ADA, 4136586, FORD, 4136587, 4136APC, 4136623, 4136ALB, 4136ALA, ALFA ROMEO, 4136072, 4136073, 4136AHJ, 4136AQN, 4136ADX, Generator, 4136AMU, 4136AAI, 4136AAD, 4136AEK, 4136AIN, 4136AJB, 4136449, 4136603, 4136448, 4136602, 4136AJD, 4136407, 4136485, 4136484, 4136601, LANCIA, 4136AJO, 4136658, 4136657, 4136AGA, 4136659, 4136057, 4136577, 4136412, 4136579, 4136AOE, 4136578
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG