Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anhängevorrichtung (D-Wert 9,4kN, Gewicht 19kg, Anh.last 1700kg, Stützl. 100kg, Montagezeit 2,5Std. ) für AUDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängevorrichtung (D-Wert 9,4kN, Gewicht 19kg, Anh.last 1700kg, Stützl. 100kg, Montagezeit 2,5Std. ) für AUDI
Anhängevorrichtung (D-Wert 9,4kN, Gewicht 19kg, Anh.last 1700kg, Stützl. 100kg, Montagezeit 2,5Std. ) für AUDI
Artikel-Nr.:
     C1028-0051-305390900113
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     305390900113
EAN/GTIN:
     4250141182639
Suchbegriffe:
Anhängerkupplung-KFZ
Anhängevorrichtung-KFZ
KFZ-Anhängerkupplung
KFZ-Anhängevorrichtung
Technische Information
bitte vor Montage unbedingt Hinweise in der
Betriebsanleitung des Fahrzeugs beachten
Weitere Informationen:
D-Wert [kN]:
9,4 kN
Gewicht [kg]:
19 kg
Anhängelast [kg]:
1700 kg
mechanisch bearbeitet:
mit sichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
Stützlast [kg]:
100 kg
Anhängevorrichtung:
mit 13-pol. E-Satz | mit abnehmbarem Kugelkopf
Montagezeit (in Std.):
2,5 Std.
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A3 (8P1)
1.2 TSI
04.2010 -
0588ALO
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 (8P1)
1.4 TFSI
09.2007 -
0588AGL, 0588AHW
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAXC
A3 (8P1)
1.6
05.2003 -
0588828, 0588ADS, 0588AHU
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGU, BSE, BSF, CCSA
A3 (8P1)
1.6 FSI
08.2003 -
0588841, 0588ADW
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAG, BLP, BLF
A3 (8P1)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKV
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYB
A3 (8P1)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKX
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 (8P1)
1.8 TFSI
11.2006 -
0588AFT, 0588AIB
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BYT, BZB, CDAA
A3 (8P1)
1.8 TFSI quattro
07.2008 -
0588AIC
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDAA
A3 (8P1)
1.9 TDI
05.2003 -
0588836, 0588ADT, 0588AHV
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKC, BLS
A3 (8P1)
2.0 FSI
05.2003 -
0588829, 0588ADX
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
A3 (8P1)
2.0 TDI
05.2003 -
0588827, 0588ADQ, 0588AHX
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AZV, CBAA
A3 (8P1)
2.0 TDI
03.2006 -
0588AAW, 0588AIF
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 (8P1)
2.0 TDI
06.2005 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 (8P1)
2.0 TDI
06.2006 - 06.2008
0588AFH
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BUY
A3 (8P1)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 (8P1)
2.0 TDI 16V
05.2003 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 (8P1)
2.0 TDI 16V quattro
08.2004 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 (8P1)
2.0 TDI quattro
05.2003 -
0588873, 0588ADR, 0588AHY
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AZV
A3 (8P1)
2.0 TDI quattro
03.2006 -
0588AAV, 0588AIG
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 (8P1)
2.0 TFSI
09.2004 -
0588860, 0588ADO, 0588AIH
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BWA, CAWB, CCZA
A3 (8P1)
2.0 TFSI quattro
09.2004 -
0588857, 0588ADP, 0588AII
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BWA, CCZA
A3 (8P1)
3.2 V6 quattro
07.2003 -
0588842, 0588ADY, 0588AIJ
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  3189Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BDB, BMJ, BUB
A3 (8P1)
S3 quattro
11.2006 -
0588AFU, 0588AIL
KurzinfokW/PS:  195/265Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BHZ, CDLA
A3 Cabriolet
1.2 TSI
03.2010 -
8307ABL
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 Cabriolet
1.6
09.2008 -
8307ABJ
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BSE
A3 Cabriolet
1.6 TDI
05.2009 -
8307ABK
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 Cabriolet
1.8 TFSI
04.2008 -
8307AAX
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BZB, CDAA
A3 Cabriolet
1.9 TDI
04.2008 -
8307AAW
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BLS
A3 Cabriolet
2.0 TDI
04.2008 -
8307AAZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CBAB
A3 Cabriolet
2.0 TDI
04.2008 -
8307ABG
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CBAA
A3 Cabriolet
2.0 TFSI
04.2008 -
8307AAY
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAWB, CCZA, CBFA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: anhängerkupplung-kfz, 8307AAX, 8307AAY, 0588AFH, 8307AAW, 0588AAW, 0588AAV, 0588842, 8307AAZ, 0588841, 0588AFU, 0588AFT, AUDI, Anhängevorrichtung, 0588853, 0588857, 0588AKX, 0588860, 0588AGL, 0588AKV, 0588829, 0588828, 0588827, 0588ALO, 0588ADS, 0588AHW, 0588ADR, 0588AHV, 0588AHU, 0588ADQ, 0588ADP, 0588ADW, 0588873, 0588AHZ, 8307ABJ, 0588ADV, 0588ADU, 8307ABG, 0588AHY, 0588AHX, 0588ADT, 8307ABK, 8307ABL, 0588ADO, 0588AIH, 0588AIG, 0588AIF, 0588AIL, 0588AIJ, 0588AII, 0588ADY, 0588ADX, 0588AIC, 0588836, 0588AIB, 0588835, 0588AIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.