Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anhängevorrichtung (D-Wert 9,7kN, Gewicht 17,5kg, Montagezeit 2Std., Stützl. 100kg, Anh.last 1800kg ) für AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängevorrichtung (D-Wert 9,7kN, Gewicht 17,5kg, Montagezeit 2Std., Stützl. 100kg, Anh.last 1800kg ) für AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
Anhängevorrichtung (D-Wert 9,7kN, Gewicht 17,5kg, Montagezeit 2Std., Stützl. 100kg, Anh.last 1800kg ) für AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
Artikel-Nr.:
     C1028-0051-305300600001
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     305300600001
EAN/GTIN:
     4250141104808
Suchbegriffe:
Anhängerkupplung-KFZ
Anhängevorrichtung-KFZ
KFZ-Anhängerkupplung
KFZ-Anhängevorrichtung
Technische Information
3,2 ltr: Bitte unbedingt Hinweise in der
Bedienungsanleitung des Fahrzeugs
beachten.
Weitere Informationen:
D-Wert [kN]:
9,7 kN
Gewicht [kg]:
17,5 kg
Montagezeit (in Std.):
2 Std.
mechanisch bearbeitet:
mit sichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
Stützlast [kg]:
100 kg
Anhängevorrichtung:
mit abnehmbarem Kugelkopf
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A3 Sportback (8PA)
1.2 TSI
04.2010 -
0588ALO
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1197Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CBZB
A3 Sportback (8PA)
1.4 TFSI
09.2007 -
0588AGL, 0588AHW
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CAXC
A3 Sportback (8PA)
1.6
09.2004 -
0588828, 0588ADS, 0588AHU
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BGU, BSE, BSF, CCSA
A3 Sportback (8PA)
1.6 FSI
09.2004 -
0588841, 0588ADW
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BLP, BLF
A3 Sportback (8PA)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKV
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYB
A3 Sportback (8PA)
1.6 TDI
05.2009 -
0588AKX
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAYC
A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI
11.2006 -
0588AFT, 0588AIB
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BYT, BZB, CDAA
A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI quattro
07.2008 -
0588AIC
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  1798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDAA
A3 Sportback (8PA)
1.9 TDI
09.2004 -
0588836, 0588ADT, 0588AHV
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKC, BLS
A3 Sportback (8PA)
2.0 FSI
09.2004 -
0588829, 0588ADX
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
03.2006 -
0588AAW, 0588AIF
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
06.2005 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI
06.2006 - 06.2008
0588AFH, 0588AID
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BUY
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMM
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI 16V
09.2004 -
0588835, 0588ADU, 0588AHZ
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI 16V quattro
11.2005 -
0588853, 0588ADV, 0588AIA
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKD, CBAB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TDI quattro
03.2006 -
0588AAV, 0588AIG
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMN, CBBB
A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI
09.2004 -
0588860, 0588ADO, 0588AIH
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BPY, BWA, CAWB, CCZA
A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI quattro
09.2004 -
0588857, 0588ADP, 0588AII
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AXX, BWA, CCZA
A3 Sportback (8PA)
3.2 V6 quattro
09.2004 -
0588842, 0588ADY, 0588AIJ
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  3189Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BMJ, BUB
A3 Sportback (8PA)
S3 quattro
06.2008 -
0588AIL
KurzinfokW/PS:  195/265Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BHZ, CDLA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: anhängerkupplung-kfz, 0588AKX, 0588860, 0588AGL, 0588AKV, 0588829, 0588828, 0588ALO, 0588AFH, 0588AAW, 0588AAV, 0588842, 0588841, 0588ADS, 0588AHW, 0588AFT, 0588AHV, 0588AHU, 0588ADP, 0588ADW, 0588AHZ, 0588ADV, 0588ADU, AUDI, 0588ADT, 0588ADO, 0588AIH, 0588AIG, 0588AIF, Anhängevorrichtung, 0588AIL, 0588AIJ, 0588AII, 0588853, 0588ADY, 0588ADX, 0588AID, 0588AIC, 0588836, 0588835, 0588AIB, 0588857, 0588AIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG