Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrwerksfeder (Länge 366mm, Außendurchmesser 136mm, Ø 11,5mm, Kenngröße CC ) für LANCIA YPSILON (843) 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerksfeder (Länge 366mm, Außendurchmesser 136mm, Ø 11,5mm, Kenngröße CC ) für LANCIA YPSILON (843) 1.4
Fahrwerksfeder (Länge 366mm, Außendurchmesser 136mm, Ø 11,5mm, Kenngröße CC ) für LANCIA YPSILON (843) 1.4
Artikel-Nr.:
     C1028-0032-998590
Hersteller:
     ZF Sachs
Herst.-Nr.:
     998 590
EAN/GTIN:
     4013872692743
Suchbegriffe:
Fahrwerksfeder
fahrwerksfedern sachs
fahrwerksfeder
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
366 mm
Außendurchmesser [mm]:
136 mm
Durchmesser [mm]:
11,5 mm
Kenngröße:
CC
OE Nummern:
50703565 (LANCIA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136AGA, 4136AGD, LANCIA, 4136577, 4136579, 4136AEK, 4136578
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.