Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU
Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU
Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU
Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU
Zahnriemen (Verpackungsbreite 16cm, Verpackungslänge 25,5cm, Verpackungshöhe 3cm, Gewicht 0,158kg ) für DAIHATSU
Artikel-Nr.:
     C1028-0031-CT788
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     CT788
EAN/GTIN:
     4010858021412
Suchbegriffe:
Autozahnriemen
Fahrzeugzahnriemen
KFZ-Steuerriemen
KFZ-Zahnriemen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite [cm]:
16 cm
Verpackungslänge [cm]:
25,5 cm
Gewicht [kg]:
0,158 kg
Zähnezahl:
95
OE Nummern:
1356887103 (TOYOTA), 1356887108 (DAIHATSU), 1356887184000 (DAIHATSU), 1356887103 (DAIHATSU), 1356887104 (DAIHATSU), 1356887104 (TOYOTA), 1356887183000 (DAIHATSU), 13568B9050 (DAIHATSU), 1356887104000 (DAIHATSU), 1356887108000 (DAIHATSU), 1356887103000 (DAIHATSU), 1356887183 (TOYOTA), 1356887183 (DAIHATSU), 1356887184 (DAIHATSU), 1356887184 (TOYOTA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
APPLAUSE I (A101, A111)
1.6 16V (A101)
06.1989 - 07.1997
7111339
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
APPLAUSE I (A101, A111)
1.6 16V (A101)
06.1989 - 07.1997
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD
APPLAUSE I (A101, A111)
1.6 16V 4WD (A111)
06.1989 - 07.1997
7111340
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
APPLAUSE II
1.6 16V
07.1997 -
7111362
KurzinfokW/PS:  73/99Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
CHARADE IV (G200, G202)
1.5 16V
01.1997 - 11.1999
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1499Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HEE, HEEG, HEEG, HEEG, HEEG, HEEG, HEEG, HEEG, HEEG
CHARADE IV (G200, G202)
1.6 GTi
03.1993 - 11.1999
7111346
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
CHARADE IV Stufenheck (G203)
1.5
10.1994 -
7111353
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1499Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HE
CHARADE IV Stufenheck (G203)
1.5 16V
08.1994 -
7111347, 7111358
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1499Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HEE
FEROZA Hard Top (F300)
1.6 16V
10.1988 -
7111334
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  HDC
FEROZA Hard Top (F300)
1.6 i 16V
10.1988 -
7111336
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
FEROZA Soft Top (F300)
1.6 16V
10.1988 -
7111333
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  HDC
FEROZA Soft Top (F300)
1.6 i 16V
10.1988 -
7111335
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HD-E
GRAN MOVE (G3)
1.5 16V (G303)
10.1996 - 07.1998
7111354
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1499Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HEEG
GRAN MOVE (G3)
1.6 16V (G301)
05.1998 -
7111364
KurzinfokW/PS:  67/91Hubraum:  1590Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDEP
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Steuerriemen KFZ, Zahnriemen KFZ, autozahnriemen, 7111347, 7111358, 7111336, 7111339, 7111333, 7111354, 7111346, 7111335, 7111334, 7111340, 7111362, 7111353, 7111364, Zahnriemen, DAIHATSU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG