Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Bremsanlage
>
Scheibenbremsbelag
>
Artikel
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Dicke/Stärke 15,3mm, Breite 125,8mm, Höhe 51,4mm, Verschleißwarnkontakt mit akustischer Verschleißwarnung, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mi...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1028-0030-0986494321
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 986 494 321
EAN/GTIN:
4047024646193
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse
Scheibenbremsbelag
bremsbelagsatz scheibenbremse
Weitere Informationen:
Verschleißwarnkontakt:
mit akustischer Verschleißwarnung | mit integriertem Verschleißwarnkontakt
Dicke/Stärke [mm]:
15,3 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Anti-Quietsch-Blech | mit Montageanleitung
Breite [mm]:
125,8 mm
Höhe [mm]:
51,4 mm
OE Nummern:
55810-68L50 (SUZUKI), 04465B1190 (DAIHATSU), 04465B1191 (DAIHATSU), DFY13328Z (MAZDA), 04465B1120 (DAIHATSU), 04465B1320 (DAIHATSU), 55810-68L00 (SUZUKI)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
DAIHATSU
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
MATERIA (M4_)
1.3
10.2006 -
7111AAJ
Kurzinfo
kW/PS:
67/91
Hubraum:
1298
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
K3-VE
MATERIA (M4_)
1.5
10.2006 -
7111AAK
Kurzinfo
kW/PS:
76/103
Hubraum:
1495
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
3SZ-VE
MATERIA (M4_)
1.5 ECO 4WD
10.2006 -
7111AAL
Kurzinfo
kW/PS:
76/103
Hubraum:
1495
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
3SZ-VE
SIRION (M3_)
1.0
01.2005 -
7111381, 7111AAF
Kurzinfo
kW/PS:
51/70
Hubraum:
998
Zylinder:
3
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
1KR-FE
SIRION (M3_)
1.3
01.2005 -
7111382, 7111AAG
Kurzinfo
kW/PS:
64/87
Hubraum:
1298
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
K3-VE
SIRION (M3_)
1.3
03.2008 -
7111AAN
Kurzinfo
kW/PS:
67/91
Hubraum:
1298
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
K3-VE
SIRION (M3_)
1.3 4WD
04.2005 -
7111AAH
Kurzinfo
kW/PS:
64/87
Hubraum:
1298
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
K3-VE
SIRION (M3_)
1.3 4WD
03.2008 -
7111AAO
Kurzinfo
kW/PS:
67/91
Hubraum:
1298
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
K3-VE
SIRION (M3_)
1.5
03.2008 -
7111AAP
Kurzinfo
kW/PS:
76/103
Hubraum:
1495
Zylinder:
4
Bremssystem:
k.A.
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
3SZ-VE
SUBARU
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Bremsbelag
... >
Zweirad
>
Bremsanlage
>
Bremsbelag/-backe
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Scheibenbremsbelag
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Scheibenbremsbelag
... >
TecDoc
>
Service-/Inspektions-/Wartungsteile
>
Zusatzarbeiten
Weitere Suchbegriffe:
SUZUKI
,
7111AAO
,
7111AAN
,
SUBARU
,
7111AAP
,
7111AAK
,
7111AAJ
,
7111382
,
7111AAL
,
7111381
,
7111AAG
,
7111AAF
,
7111AAH
,
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
,
DAIHATSU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,60*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG