Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterbatterie (Länge 353mm, Spannung 12V, Batterie-Kapazität 90Ah, Breite 175mm, Kälteprüfstrom EN 720A, Höhe 190mm ) für ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starterbatterie (Länge 353mm, Spannung 12V, Batterie-Kapazität 90Ah, Breite 175mm, Kälteprüfstrom EN 720A, Höhe 190mm ) für ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, , ...
Starterbatterie (Länge 353mm, Spannung 12V, Batterie-Kapazität 90Ah, Breite 175mm, Kälteprüfstrom EN 720A, Höhe 190mm ) für ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0026-5901220723122
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5901220723122
EAN/GTIN:
     4016987119457
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Technische Information
www.varta-automotive.de
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
353 mm
Spannung [V]:
12 V
Batterie-Kapazität [Ah]:
90 Ah
Breite [mm]:
175 mm
Kälteprüfstrom EN [A]:
720 A
Höhe [mm]:
190 mm
Polanordnung:
0
Bodenleistenausführung:
B13
OE Nummern:
EPYP595402 (JOHN DEERE), 11308464 (VOLVO)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 90ah, autobatterie, johnson controls autobatterie gmbh & co. kgaa, 0600495, 4136AXF, 4001590, 4136AXE, 4001599, FIAT, CITROËN, 4001592, 4001593, 4001594, 4136068, 4001595, 4136071, 3001ADG, 3001ADH, 0603774, 3001ADF, 3001ADI, 4001580, 3001832, 3001831, 3001AED, 3001AEE, 3001AEC, 0603ALB, 3001AEF, 4136043, 1004AAS, 3001AEG, RENAULT, 4001577, 4001698, 4001699, 4001578, 4001579, DODGE, 3001AEV, 3001AEW, 4136044, 1004AAR, 4001570, 3001AEZ, 4136046, 4001572, 3001AFA, 3001605, 4001573, 4001694, 3001847, 3001AFB, 4001574, 3001607, 4001575, 4001696, 1004AAL, 4001576, 4001697, 3001AFE, 3001609, 0603679, 0603678, 3001AFM, 3001AFN, 3001AFO, 4001567, 4001568, 4001569, 3001610, 0603AMO, 4001564, 4001565, 3004050, 3004170, 3003086, 3004055, 3003087, 3004173, 3004058, 3004057, 3004056, 4001030, FORD, 4001032, 4001033, 3144070, 4001034, 3144071, 4001035, 3144064, 3144065, 3144066, 3144067, 3144069, 3003090, 0600069, 0600068, 3003091, 3003096, 4001027, 4001028, 4001025, 4001026, 3144053, 3144054, 0600070, 0600074, 0600071, 0928908, 4001377, 3144051, 3144052, 3001ABA, 0928910, 4001128, 2143ABJ, 2143ABL, 3003AEJ, 3003AEK, 3003AEI, 0928287, 4001509, 3003AEL, 2143ABA, 3003AEM, PUCH, 4001874, 4001635, 8566397, 4001516, 8566398, 3001785, 3001425, 4136463, 3001667, 3001666, 3003847, 3001669, 3001426, 3001547, 3001668, 4136346, 3003AFA, 4136347, 4001873, 4001510, 3003AFG, 3003AFH, 3003AFK, 3003AFI, 3003AFJ, 3003850, 0603ASW, 3001551, 3001674, 4001867, 3001673, 3003851, 4001506, 3001555, 3001554, 3003852, 4136595, 3001557, 3001556, 3001559, 3001558, 4136356, 4136359, 0603ASN, 3333098, 3333097, 4136560, 3003AGP, 3003AGQ, 3003AGO, MAHINDRA, 3003740, 4136ANJ, 3001200, 3001203, 9116414, 3004710, 3001202, 4136ANK, 3001205, 3001568, 3001204, 4136561, 3001567, 3333099, 3001ANN, 3001ANO, 4136ANP, 3001ANT, 4001841, 3001571, 3001570, 3004962, 3001579, 4136331, 4136330, 4136333, 4136332, 3144081, 4136456, 4136576, 4136334, 4136337, 4136457, 3333070, 4001555, 4136ATL, 1004ACL, 4001557, 4001558, 4136ATM, 4001559, 8566597, 4136023, 3001504, 4136025, CHRYSLER, 4136024, BENTLEY, 4001671, 4001550, 4001551, 4001672, 4001552, 3001505, 4136026, 3333AYN, 4136ATG, 4136029, 3333AYM, 4001553, 4136ATJ, 4136028, 4001554, 4136030, 1004ABW, 4136031, 1004ACB, 4001546, 4001547, 4001548, 3001751, 3003810, 3001511, 3001510, 3001752, 3001513, 3003813, 4136034, 3001512, 3003814, 3003811, 4136036, 3001514, 3001877, 4136035, 4001540, 3001517, 3001516, 3001519, 1004ABM, 3001518, 3333050, 4136360, 3333054, 3333053, 3333052, 3333051, 0603AXF, 3333AVZ, 3333AWQ, 4001533, 4136009, 3333AWP, 3333AWO, 4001536, 3001520, 4001538, 4136001, 4136003, 4001890, 3001526, 4136002, 3001525, 4136004, 4136367, 4001531, 4001532, 3333061, 2143AAF, 3333060, 2143AAI, 2143AAH, 2143AAK, 2143AAJ, 2143AAM, 3333063, 4136010, 3333062, 2143AAL, LANCIA, 2143AAA, 4136ARS, 2143AAC, 2143AAB, 2143AAE, 2143AAD, 4001885, 2143AAV, 4001886, 2143AAY, 4001887, 4001888, 4001889, 3001531, 3003ADZ, 3001530, 4001528, 4136496, 4114367, 3333AXJ, 3333069, 3001535, 4136012, 2143AAN, 4136011, 4136014, 3001536, 4136013, 3003AEB, 3003AEC, 2143AAR, 3333AXL, 4001762, 3003AEA, 3333AXK, 4136AGO, 4136AGN, 4136AGK, 4136AGM, 4136AGL, 3003685, 3003683, 3003688, 3001267, 3003565, 3003686, 3144ADG, 3003566, 3144ADH, 3003687, 3001268, 3144ADI, 4136621, 3144ADN, 3144ADO, 3144ADP, 3144ACP, 3144ACQ, 3144ACR, 3144ACS, 3144ACT, 3333043, 1004577, 1004578, 3144ACU, 3144ACV, 3144ACW, 3144ACX, 4136515, 3333AVP, 3004543, 4136514, 3004542, 4136517, 3004541, 4136516, 3004540, 4136519, 3004547, 4136518, 3004546, 3004545, 3333AVQ, 3004544, 1004573, 3333047, 3144ACI, 3333046, 1004453, 3003459, 3144ACJ, 3333045, 3004549, 3144ACK, 3333044, 3004548, 3144ACL, 3144ACM, CHEVROLET, 4136513, 3333049, 3144ACN, 4136512, 3333048, 3144ACO, 3144ABO, 3144ABP, 4136AEQ, 4136AER, 1329AAI, 3004558, 1329AAP, 3003587, 4136AEU, 1329AAT, 1329AAS, 1329AAR, 3004559, 4136AEV, 1329AAQ, 3144ABN, 1329AAU, 3004561, 1329AAH, 3003471, 3004560, OPEL, 1329AAG, 1329AAF, 3003111, 3003474, 3144AAE, 3003AQK, 3144AAF, 3003AQJ, 3144AAG, 3144AAH, 4136AFW, 8566528, 3003AQM, 3003AQL, 1004542, 7612AAL, 7612AAM, 7612AAJ, 7612AAK, 7612AAH, 7612AAI, 4001830, 3001584, 4001954, 3003765, 3001APD, 3003763, 3001APG, 3001589, 3001APE, 3001APF, JAGUAR, 3001590, 4001823, 3003532, 3003533, 3003415, VW, PEUGEOT, 4136AII, 3041ABM, SAAB, 3041ABN, 3041ABK, 4136AIJ, 3041ABL, 4136AIM, 3041ABQ, 3041ABO, 3041ABP, 3004631, 3041ABE, 3041ABF, 3041ABC, 3041ABD, 3001003, 3041ABI, 3041ABJ, 3001244, 3041ABG, 3041ABH, 3041AAZ, 3004758, 3004636, 4136522, 3041ABA, 3041ABB, 3041AAT, 3041AAU, 3041AAR, 3041AAS, 3041AAX, 3041AAY, 3041AAV, 3041AAW, 3041AAL, 3041AAM, 3041AAJ, 3041AAK, 3041AAP, 3041AAQ, 3041AAN, 3041AAO, 3041AAD, 3041AAE, 4136AKD, 3003798, 3041AAH, 3003799, 3041AAI, 3041AAF, 3004523, 3041AAG, 3004526, 3041312, 3041310, 3041311, JEEP, 3333ALZ, 3333ALY, 3333ALX, IVECO, 3004010, 2143018, 3333AMG, 2143017, 3333AMF, 7656300, 7656301, 3004019, 7656302, 3333AMJ, 3004018, 7656303, 3333AMI, 3004017, 3004016, 3041309, 3041307, 2143012, 3041308, 2143011, 2143014, 2143013, 2143016, 2143015, 3041301, 3041302, 3041300, 3333AMT, 3041305, 3041306, 3041303, 3041304, TOYOTA, ALPINA, 3333AMN, 3333AMM, 3333AML, 3004143, 3333AMS, 3333AMQ, 3003052, 3003058, 3003055, 3004144, 3004029, 3003059, 4001184, 4001050, 3003060, 3004033, 3004030, 3004037, 3004035, 3004034, 3004038, PORSCHE, 0928951, 3003075, 3003076, 3003073, 3003074, 3004169, 3333ALF, 3004168, 3004046, 3333ALD, 3004045, 3333ALI, 3333ALH, 3333AHR, 3041510, 3333AHQ, 3041511, 3333AHP, 3333AHO, LAND ROVER, 3333AHT, 3041512, 3333AHS, 3041513, 4136ACG, NISSAN, 4136ACF, RENAULT TRUCKS, 3333AIC, 3333AIA, 2051353, 2051350, 3041507, 3333AHY, 3041508, 3003008, 3041505, 2051354, 3003009, 3333AHW, 3041506, 3041509, 4136ADL, ALFA ROMEO, 3041500, 4136ADN, 4136ADM, 3041503, 4136ADO, 3041504, 1590AAU, 3041501, AUDI, 3041502, 4136ADF, 3003013, 3003014, 3004101, 1590AAI, 3003012, 3004100, 3003018, 3003139, 3003015, 3003499, 3003016, 3333AIZ, 9116387, 2051346, 3003019, 3333AIY, 2051343, 3333AIX, 3333AFP, 3333AFO, 3333AFN, 3333AFM, DAIMLER, 3333AFT, 3333AFS, 0603AGW, 3333AFR, 0603AGZ, 3333AFQ, 0603AGU, 3003020, 0603AGP, 3003021, 3003022, 3003026, 3003027, 3333AFV, 2051332, 3333AFU, 2051338, 3041521, 3041522, 4001080, 3041520, 3041525, 3041526, 3041523, 3041524, 3003031, 3004120, 3003030, 3003035, 3003036, 2143009, 2143008, 3004128, 3041518, 3041519, 3041516, 3041517
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,3229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,4677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,599
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Batteries
10105
ab € 8,68*
Zubehör
NOCO
G7200EU
ab € 91,01*
Zubehör
Q-Batteries
9877301
ab € 7,91*
Zubehör
Äronix
9877078
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG