Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 540A, Breite 175mm, Höhe 190mm, Batterie-Kapazität 60Ah, Länge 242mm ) für ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 540A, Breite 175mm, Höhe 190mm, Batterie-Kapazität 60Ah, Länge 242mm ) für ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, , ...
Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 540A, Breite 175mm, Höhe 190mm, Batterie-Kapazität 60Ah, Länge 242mm ) für ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0026-5601270543132
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5601270543132
EAN/GTIN:
     4016987119518
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Technische Information
Vorteile der BLUE dynamic:
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kälteprüfstrom EN [A]:
540 A
Breite [mm]:
175 mm
Höhe [mm]:
190 mm
Bodenleistenausführung:
B13
Länge [mm]:
242 mm
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
GIULIA
1300 Super (115)
01.1974 - 12.1978
4000329
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  AR 00530
GIULIA
1300 TI (105,39)
04.1969 - 07.1975
4000327
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  
GIULIA
1600 Super (105,14)
06.1964 - 08.1969
4000314
KurzinfokW/PS:  71/97Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  AR 00526
GIULIA
1600 Super (115)
01.1974 - 12.1978
4000325
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00526
GIULIA GT
1300 Super
01.1974 - 12.1978
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  AR 00530
GIULIA GT
1600 Super
01.1974 - 12.1978
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00526
GIULIETTA (116)
1.3 (116.44A)
10.1977 - 06.1983
4000350
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1357Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 01644
GIULIETTA (116)
1.6 (116.50B)
10.1977 - 04.1985
4000351
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 01600
GIULIETTA (116)
1.8 (116.AA, 116.AB)
04.1979 - 04.1985
4000355
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1779Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 01678
GIULIETTA (116)
1.8 Turbo
01.1984 - 12.1985
4000400
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1779Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 01354
GIULIETTA (116)
2.0 (116.A1A)
06.1980 - 04.1985
4000357
KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1962Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  AR 01655, AR 11671
GIULIETTA (116)
2.0 Turbo
07.1983 - 06.1984
4000395
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1962Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  AR 01699
GIULIETTA Berlina
1.3
01.1955 - 12.1957
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00500
GIULIETTA Berlina
1.3
01.1958 - 12.1960
KurzinfokW/PS:  39/53Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00504
GIULIETTA Berlina
1.3
01.1961 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  46/62Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00502
GIULIETTA Berlina
1.3 ti
01.1957 - 12.1960
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00502
GIULIETTA Berlina
1.3 ti
01.1961 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  55/74Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00502
GIULIETTA PANORAMA
1.3
01.1957 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00500
GIULIETTA PANORAMA
1.3
01.1959 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  39/53Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00504
GIULIETTA Spider
1.3
01.1955 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00501
GIULIETTA Spider
1.3
01.1961 - 12.1962
4000305
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00508
GIULIETTA Spider
1.3
01.1956 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00510
GIULIETTA Sprint
1.3
01.1954 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00501
GIULIETTA Sprint
1.3
01.1958 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
GIULIETTA Sprint
1.3
01.1956 - 12.1962
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00510
GIULIETTA Sprint Speciale
1.3
01.1958 - 12.1961
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00514
GT
1300 Junior (105)
01.1966 - 12.1977
4000320, 4000328
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1290Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00530
GT
1600 (105)
03.1963 - 12.1966
4000310
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00526 S
GT
1600 (105)
01.1966 - 12.1968
4000319
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00536
GT
1600 (115)
09.1972 - 12.1977
4000341
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00526 S
GT
1600 (115)
06.1971 - 12.1977
4000334
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00536
GT
A 1600 (105)
01.1965 - 12.1970
4000317
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1570Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 10538
GT
V 1750 (105)
01.1967 - 12.1972
4000321
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1779Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 00548
GT
V 2000 (105)
01.1971 - 12.1977
4000331
KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1962Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 10527
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 60 ah, autobatterie, johnson controls autobatterie gmbh & co. kgaa, 1004467, 1004468, 0035317, 0035316, MASERATI, 4001359, ZAZ, 4002329, FIAT, MAZDA, 4002323, 4001477, 4002324, 8260ABU, 8260ABT, SEAT, 4114384, 1004456, 8255344, 4002315, 8260ABC, 4002316, 8260ABB, 8260AAW, 4114385, 4002310, CHEVROLET, 8260AAV, 4001343, 8260AAT, 8260005, 1006309, 1006308, 1006307, 8260044, 1006304, 1004487, DODGE, 4002308, 4002309, 8102308, 1004485, 1004486, 1004483, 1004484, 1004481, 1004480, 8260035, 8260036, 8260034, 1004479, 5013414, 8102306, 8102307, 8102304, 8102305, 8102302, OPEL, 0035AJA, 8102303, 8102301, 4000355, 4000351, 4000350, 4000357, 1004545, 4001706, 8255317, LADA, 9308308, 4001711, 9308309, 4001714, 4001716, 4001393, 4001394, 0035AHJ, 9308301, 9308302, 9308303, 4001397, 9308306, KIA, 4001380, 4001381, 4107302, 4107301, 4107300, HYUNDAI, 9308318, 9308319, 4001701, 4001702, 8265ABO, 4001704, 4001705, 9308310, 1004530, 9308311, 9308312, 4001385, 9308314, 9308315, 9308316, 9308317, 8260AAS, 8260AAR, GAZ, 8260003, PEUGEOT, 8260001, 8260AAN, 8260AAM, 4001370, 9308320, 8260AAJ, 8260AAE, 9308329, 1113AAJ, 7503300, 1113AAM, 1113AAL, 8255329, 0035AFV, 1113AAO, 1113AAN, 1113AAP, 1113AAC, 9308321, 1113AAB, 9308322, 1113AAE, 9308323, 1113AAD, 9308324, 1113AAG, 4001375, 9308325, 4001376, 1113AAF, 9308326, 1113AAI, 9308327, 4001378, 1113AAH, 9308328, 1113AAA, 9308330, 9308331, 8255321, 0039886, 8255325, 4001369, 8255319, PININFARINA, 4000395, 9308332, 4001361, 9308333, 9308334, 9308335, 4001364, 9308336, 9308337, 9308338, 9308339, 1004504, 7593319, JEEP, 1004500, 9308340, 9308341, 9308342, 1006AAU, 9310301, 8253332, 8253330, 9310305, 8253336, 1004509, 9310304, 8253337, 9310303, 1004507, 9310302, CADILLAC, 4001753, 8253327, 4001756, 4001759, 1006AAT, 7593321, 9308343, 7593322, 9308344, 9308345, 4000305, 7593320, 9308346, 9308347, 7593325, 9308348, 4001750, 9308349, 4001751, 4001752, 7593324, 7593307, 7593308, FSO, 7593306, 9308350, 9308351, 9308352, TOYOTA, 9308353, 4001739, 0039869, 0039868, 8253326, 4001742, 4001864, 8253316, 9310306, PONTIAC, 4001749, 9308354, 9308355, 9308356, 9308357, 9308358, 7593314, 9308359, 4001740, 4001741, 7593313, 4136AMT, 9308360, 1004522, 9308361, 1004523, 9308364, 4001728, 1004529, 7593340, 4001737, 9308365, 7593343, 9308366, 9308367, 9308368, 7593342, 9308369, 4000400, MOSKVICH, 7593329, 9308370, 9308371, 9308372, 9308373, 8253340, 9308374, 4001717, 4001959, 4001718, 1004517, 1004518, ZASTAVA, 4001723, 4001724, 1006ABH, 4114328, 4001725, 1006ABG, 9308376, 7593332, 9308377, 9308378, 9308379, 7593334, 7593335, 9308380, 9308381, 9308382, 9308384, 9308386, NISSAN, 4000341, 8252317, 8252319, 9308387, 9308389, CHRYSLER, 1006320, 9308390, ALFA ROMEO, 9308391, 1006319, 9308392, 1006318, 9308393, 9308394, 1004ABV, 1006316, 1006315, 1006314, 1004ABK, DAEWOO, 4000331, 7118ACV, 7118ACW, 7118ACZ, 1006311, 4022307, 1006310, 1004ABP, 1004ABQ, 4022308, 4001420, 4001421, 4000334, 1004491, 7118ADB, 9648319, 0039935, 8253314, 8252345, 8253315, 8252344, 4000321, 4001897, 4000320, 4000329, 4000328, 4000327, 4000325, 4001894, 4001652, 4001895, 4114361, LANCIA, 8253303, 8253302, 9648320, 4000310, 4001523, 4001765, 4001767, 4000319, 4000317, 4000314
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,1413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,7256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,1318
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Batteries
10105
ab € 8,83*
Zubehör
NOCO
G3500EU
ab € 55,24*
Zubehör
NOCO
G7200EU
ab € 91,77*
Zubehör
Q-Batteries
9877301
ab € 7,95*
Zubehör
Äronix
9877078
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG